Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

A&D WEIGHING HT-5000 Balance Scale Digital 5100g | AG9DRG 19ND53

A&D WEIGHING HT-5000 Ζυγαριά Ψηφιακή 5100g

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9DRG Μοντέλο: HT-5000Cross Ref: 19ND53
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
€215.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής κλίμακα πάγκου
Τρόποι εφαρμογήςΖύγισμα
Χωρητικότητα5100g
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση1g
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
Μονάδες μέτρησηςg
συνολικό ύψος1 47 / 64 "
Συνολικό μήκος5 23 / 64 "
συνολικό πλάτος7 11 / 16 "
Υλικό πλατφόρμαςABS πλαστικό
Μονάδα ισχύοςAA μπαταρίες
ΥποκατηγορίαΚλίμακα γενικού σκοπού
Βάθος επιφανείας ζύγισης5"
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9855
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλύσιμο: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

A&D WEIGHING HT-5000 Ζυγαριά Ψηφιακή 5100g
€215.30 /μονάδα