Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6760 UniBearing, Single Short, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQP 2RCY4

80/20 6760 UniBearing, Single Short, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BQP Μοντέλο: 6760Cross Ref: 2RCY4
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
€33.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος2.062 "
Μέγεθος κοχλία1 / 4-20
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A2.063 "
Διάσταση Β0.244 "
Διάσταση C0.06 "
Διάσταση D0.312 "
Διάσταση Ε0.156 "
Διάσταση F0.306 "
Διάσταση G0.398 "
Διάσταση Η1.063 "
Διάσταση J1.563 "
Διάσταση Κ0.437 "
Διάσταση L0.5 "
Διάσταση Μ1"
Διάσταση Ν1.875 "
Διαστάσεις0.257 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος0.312 "
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)1 / 4-20
Τρύπα συναρμολόγησης0.265 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών1"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.265 "
συνολικό ύψος0.312 "
Συνολικό μήκος1.875 "
συνολικό πλάτος2.062 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης0.255 "
Μέγεθος νήματος1/4"-20 SHCS
ΧαρακτηριστικάΜονό κοντό
Πλάτος2.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8482105012
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΤιμή
80/20 6860 UniBearing, Single Short, 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQU 2RCY8 68603.125 "0.309 "0.12 "€37.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6760 UniBearing, Single Short, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Clear
€33.06 /μονάδα