Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4336-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 3 x 1-5/16 x 3 ίντσες, Αλουμίνιο, Μαύρο | AF8ZVD 29PA01

80/20 4336-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 3 x 1-5/16 x 3 ίντσες, Αλουμίνιο, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8ZVD Μοντέλο: 4336-BLACKCross Ref: 29pa01
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
€18.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας εσωτερικής γωνίας
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση A3"
Διάσταση Β3"
Διάσταση C0.25 "
Διάσταση D0.656 "
Διάσταση Ε0.75 "
Διάσταση F1.312 "
Διάσταση G0.75 "
Διάσταση Η1.5 "
Διάσταση J0.328 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Πλάτος568776 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.12
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΤιμή
80/20 4332-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο | AF8ZVE 29PA02 4332-ΜΑΥΡΟ1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Αλουμίνιο€12.30
80/20 4338-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 3 x 2-13/16 x 3 ίντσες, Αλουμίνιο, Μαύρο | AF8ZVL 29PA08 4338-ΜΑΥΡΟ3"3"0.25 "6105-T5Αλουμίνιο€25.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4336-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 3 x 1-5/16 x 3 ίντσες, Αλουμίνιο, Μαύρο
€18.31 /μονάδα