Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4302 Inside Corner Bracket, 2 Hole, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 Inch Size, Aluminium | AC3BPY 2RCW7

80/20 4302 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 2 τρύπες, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BPY Μοντέλο: 4302Cross Ref: 2RCW7
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
€8.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 2 οπές
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A1.5 "
Διάσταση Β1.5 "
Διάσταση C0.25 "
Διάσταση D0.75 "
Διάσταση Ε0.655 "
Διάσταση F1.31 "
Διάσταση G0.328 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7604291000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΧρώμαΤιμή
80/20 4119 Inside Corner Bracket, 2 Hole, 1 x 7/8 x 1 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BPX 2RCW6 41191"1"0.188 "6105-T5Καθαρισμός€7.97
80/20 25-4119 Inside Corner Bracket, 2 Hole, 25mm x 22mm x 25mm, Aluminium, Clear | AE4EYD 5JRN9 25-411925 mm25 mm4 mm6105-T5Καθαρισμός€7.52
80/20 40-4302 Inside Corner Bracket, 2 Hole, 40mm x 36mm x 40mm, Aluminium, Clear | AE4EYM 5JRP7 40-430240 mm40 mm6 mm6105-T5Καθαρισμός€7.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4302 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 2 τρύπες, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, αλουμίνιο
€8.15 /μονάδα