Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4301 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 3 x 1-5/16 x 3 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BPW 2RCW5

80/20 4301 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 τρύπες, 3 x 1-5/16 x 3 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BPW Μοντέλο: 4301Cross Ref: 2RCW5
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
€11.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 4 οπές
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A3"
Διάσταση Β3"
Διάσταση C0.25 "
Διάσταση D0.75 "
Διάσταση Ε0.655 "
Διάσταση F1.5 "
Διάσταση G1.31 "
Διάσταση Η0.328 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7604291000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση FΒαθμόςφινίρισμαΤιμή
80/20 4115 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 2 x 7/8 x 2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BPV 2RCW4 41152"2"1"6105-T5Οξειδώνω ανοδικά€11.13
80/20 25-4115 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 50mm x 22mm x 50mm, Aluminium, Clear | AE4EYB 5JRN7 25-411550 mm50 mm25 mm6105-T5Οξειδώνω ανοδικά€10.29
80/20 40-4301 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 80mm x 36mm x 80mm, Aluminium, Clear | AE4EYL 5JRP6 40-430180 mm80mm40 mm6105-T5Οξειδώνω ανοδικά€9.56
80/20 25-4113 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 25mm x 47mm x 25mm, Aluminium, Clear | AE4EZU 5JRU6 25-411325 mm25 mm25 mm6105-T5Οξειδώνω ανοδικά€11.30
80/20 40-4303 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 40mm x 76mm x 40mm, Aluminium, Clear | AE4EZV 5JRU7 40-430340 mm40 mm40 mm6105-T5Οξειδώνω ανοδικά€10.07
80/20 4113 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 1 x 1-7/8 x 1 Inch Size, Aluminium, Clear | AE4EZW 5JRU8 41131"1"1"6105-T5Οξειδώνω ανοδικά€10.92
80/20 4303 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 Inch Size, Aluminium | AE4EZX 5JRU9 43031.5 "1.5 "1.5 "6105-T5Οξειδώνω ανοδικά€11.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4301 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 τρύπες, 3 x 1-5/16 x 3 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές
€11.77 /μονάδα