Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4080 Tee Flat Plate, 5 Hole, 3/16 x 3 x 3 Inch Size, Aluminium, Clear | AF8ZVZ 29PA20

80/20 4080 Tee Flat Plate, 5 Hole, 3/16 x 3 x 3 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ZVZ Μοντέλο: 4080Cross Ref: 29pa20
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
€15.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A3"
Διάσταση Β3"
Διάσταση C1"
Διάσταση D0.5 "
Διάσταση Ε0.257 "
Διάσταση F188 "
Διάσταση G0.942 "
Διάσταση Η0.971 "
Διάσταση J0.094 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών5
Πλάτος568588 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή
80/20 4140 Tee Flat Plate, 5 Hole, 3/16 x 3 x 3 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQH 2RCX7 41403"3"1"Καθαρισμός€18.17
80/20 4340 Tee Flat Plate, 5 Hole, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQJ 2RCX8 43404.5 "4.5 "1.5 "Καθαρισμός€20.76
80/20 25-4140 Tee Flat Plate, 5 Hole, 4mm x 75mm x 75mm, Aluminium, Clear | AE4EYF 5JRP1 25-414075mm75 mm25 mmΚαθαρισμός€18.66
80/20 40-4340 Tee Flat Plate, 5 Hole, 6mm x 120mm x 120mm, Aluminium, Clear | AE4EYR 5JRR1 40-4340120 mm120 mm40mmΚαθαρισμός€21.72
80/20 45-4340 Tee Flat Plate, 5 Hole, 6mm x 135mm x 135mm, Aluminium, Clear | AE4EYX 5JRR6 45-4340135 mm135 mm45 mmΚαθαρισμός€18.86
80/20 30-4340 Tee Flat Plate, 5 Hole, 4mm x 90mm x 90mm, Aluminium, Clear | AE4EZJ 5JRT7 30-434090mm90mm30mmΚαθαρισμός€14.81
80/20 4480 Tee Flat Plate, 5 Hole, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AF8ZWA 29PA21 44804.5 "4.5 "1.5 "Καθαρισμός€20.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4080 Tee Flat Plate, 5 Hole, 3/16 x 3 x 3 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές
€15.23 /μονάδα