Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-4325 Tee Flat Plate, 12 Hole, 6mm x 160mm x 160mm, Aluminium, Clear | AE4EZT 5JRU5

80/20 40-4325 Tee Flat Plate, 12 Hole, 6mm x 160mm x 160mm, Aluminium, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EZT Πρότυπο: 40-4325Cross Ref: 5JRU5
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
€33.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A160 mm
Διάσταση Β160 mm
Διάσταση C40mm
Διάσταση D20 mm
Διάσταση Ε8.3 mm
Διάσταση F6 mm
Διάσταση G80 mm
Διάσταση Η80mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή
80/20 25-4125 Tee Flat Plate, 12 Hole, 4mm x 100mm x 100mm, Aluminium, Clear | AE4EZR 5JRU4 25-4125100 mm100 mm25 mmΚαθαρισμός€27.51
80/20 4125 Tee Flat Plate, 12 Hole, 3/16 x 4 x 4 Inch Size, Aluminium, Clear | AE4FAA 5JRV2 41254"4"1"Καθαρισμός€28.49
80/20 4325 Tee Flat Plate, 12 Hole, 1/4 x 6 x 6 Inch Size, Aluminium, Clear | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "Καθαρισμός€36.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-4325 Tee Flat Plate, 12 Hole, 6mm x 160mm x 160mm, Aluminium, Clear
€33.73 /μονάδα