Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-4125 Tee Flat Plate, 12 Hole, 4mm x 100mm x 100mm, Aluminium, Clear | AE4EZR 5JRU4

80/20 25-4125 Tee Flat Plate, 12 Hole, 4mm x 100mm x 100mm, Aluminium, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EZR Πρότυπο: 25-4125Cross Ref: 5JRU4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€27.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A100 mm
Διάσταση Β100 mm
Διάσταση C25 mm
Διάσταση D12.5 mm
Διάσταση Ε6.3 mm
Διάσταση F4 mm
Διάσταση G50mm
Διάσταση Η50 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή
80/20 40-4325 Tee Flat Plate, 12 Hole, 6mm x 160mm x 160mm, Aluminium, Clear | AE4EZT 5JRU5 40-4325160 mm160 mm40mmΚαθαρισμός€29.05
80/20 4125 Tee Flat Plate, 12 Hole, 3/16 x 4 x 4 Inch Size, Aluminium, Clear | AE4FAA 5JRV2 41254"4"1"Καθαρισμός€29.37
80/20 4325 Tee Flat Plate, 12 Hole, 1/4 x 6 x 6 Inch Size, Aluminium, Clear | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "Καθαρισμός€35.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-4125 Tee Flat Plate, 12 Hole, 4mm x 100mm x 100mm, Aluminium, Clear
€27.51 /μονάδα