Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-4305 Flat Plate, Straight, 4 Hole, 6mm x 39.8mm x 160mm, Aluminium, Clear | ΑΕ4ΕΥΠ 5JRP9

80/20 40-4305 Επίπεδη πλάκα, ίσια, 4 τρύπα, 6 χιλιοστά x 39.8 χιλιοστά x 160 χιλιοστά, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ4ΕΥΠ Πρότυπο: 40-4305Cross Ref: 5JRP9
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
€12.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A160 mm
Διάσταση Β39.8 mm
Διάσταση C40mm
Διάσταση D20 mm
Διάσταση Ε19.9 mm
Διάσταση F8.3 mm
Διάσταση G6 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή
80/20 4117 Flat Plate, Straight, 4 Hole, 3/16 x 7/8 x 4 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BPZ 2RCW8 41174"0.875 "1"Καθαρισμός€13.23
80/20 4305 Flat Plate, Straight, 4 Hole, 1/4 x 1-1/2 x 6 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQA 2RCW9 43056"1.49 "1.5 "Καθαρισμός€13.66
80/20 25-4117 Flat Plate, Straight, 4 Hole, 4mm x 22mm x 100mm, Aluminium, Clear | AE4EYC 5JRN8 25-4117100 mm22 mm25 mmΚαθαρισμός€11.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-4305 Επίπεδη πλάκα, ίσια, 4 τρύπα, 6 χιλιοστά x 39.8 χιλιοστά x 160 χιλιοστά, αλουμίνιο, διαφανές
€12.42 /μονάδα