Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-4117 Flat Plate, Straight, 4 Hole, 4mm x 22mm x 100mm, Aluminium, Clear | AE4EYC 5JRN8

80/20 25-4117 Επίπεδη πλάκα, ίσια, 4 τρύπα, 4 χιλιοστά x 22 χιλιοστά x 100 χιλιοστά, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4EYC Πρότυπο: 25-4117Cross Ref: 5JRN8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€11.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A100 mm
Διάσταση Β22 mm
Διάσταση C25 mm
Διάσταση D12.5 mm
Διάσταση Ε11 mm
Διάσταση F6.3 mm
Διάσταση G4 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή
80/20 4117 Flat Plate, Straight, 4 Hole, 3/16 x 7/8 x 4 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BPZ 2RCW8 41174"0.875 "1"Καθαρισμός€13.23
80/20 4305 Flat Plate, Straight, 4 Hole, 1/4 x 1-1/2 x 6 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQA 2RCW9 43056"1.49 "1.5 "Καθαρισμός€13.66
80/20 40-4305 Flat Plate, Straight, 4 Hole, 6mm x 39.8mm x 160mm, Aluminium, Clear | ΑΕ4ΕΥΠ 5JRP9 40-4305160 mm39.8 mm40mmΚαθαρισμός€12.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-4117 Επίπεδη πλάκα, ίσια, 4 τρύπα, 4 χιλιοστά x 22 χιλιοστά x 100 χιλιοστά, αλουμίνιο, διαφανές
€11.12 /μονάδα