Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-2425 Mount Block, M8 x 1.25 Thread, Aluminium, Clear | AA7XTR 16U341

80/20 40-2425 Mount Block, M8 x 1.25 νήμα, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7XTR Πρότυπο: 40-2425Cross Ref: 16U341
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
€15.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ στήριξης πάνελ
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση Β14.15 mm
Διάσταση C7.24 mm
Διάσταση D34.29 mm
Διάσταση Ε26.01 mm
Διάσταση F26.49 mm
Διάσταση G29.08 mm
Διάσταση J11.6 mm
Διάσταση Κ10mm
Διάσταση L7.87mm
Διάσταση Μ3.3 mm
Διάσταση Ν33.64mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)3.43
Πλάτος πλοίου (cm)2.65
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-2425 Mount Block, M8 x 1.25 νήμα, αλουμίνιο, διαφανές
€15.16 /μονάδα