80/20 3030-LS-72 Extrusion, Lite Smooth, 8 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear | AE4FFR 5JTC5

80/20 3030-LS-72 Extrusion, Lite Smooth, 8 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear

Στοιχείο: AE4FFR Μοντέλο: 3030-LS-72Cross Ref: 5JTC5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€219.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.0.262 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος3"
Μήκος72 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας10200000 λίβρες/τετρ.
Στιγμή αδράνειας2.6861 in4
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Επιφάνεια2.659 τ.μ.
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.3.228 λίβρες
Πλάτος3"
Αντοχή απόδοσης35000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.19
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7604210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒαθμόςΣτιγμή αδράνειαςΤιμή
80/20 3030-LS-145 Extrusion, Lite Smooth, 8 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear | AE4FGC 5JTD5 3030-LS-145145 "3"3"6105-T52.6861 in4€498.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 3030-LS-72 Extrusion, Lite Smooth, 8 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear
€219.66 /μονάδα