80/20 30-3060-6M Extrusion, 6 Open T-Slot, 6m Length, Aluminium, Clear | AE4FBZ 5JRZ7

80/20 30-3060-6M Extrusion, 6 Open T-Slot, 6m Length, Aluminium, Clear

Στοιχείο: AE4FBZ Μοντέλο: 30-3060-6ΜCross Ref: 5JRZ7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€376.85 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.6.5mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος60mm
Μήκος6m
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας70326.5 N/τ. mm
Στιγμή Αδράνειας - IX19.6933 cm4
Στιγμή Αδράνειας - ΙΥ5.4332 cm4
Πλάτος αυλάκωσης8.13mm
Επιφάνεια5.8266 τ. εκ
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.1.082 λίβρες
Πλάτος30mm
Αντοχή απόδοσης241.1 N/ τ. χλστ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.66
Ύψος πλοίου (cm)3
Μήκος πλοίου (cm)600
Πλάτος πλοίου (cm)6
Κωδικός ΕΣ7604210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒαθμόςΣτιγμή Αδράνειας - IXΣτιγμή Αδράνειας - ΙΥΤιμή
80/20 30-3060-4M Extrusion, 6 Open T-Slot, 4m Length, Aluminium, Clear | AE4FBQ 5JRY9 30-3060-4M4m30mm60mm6105-T519.6933 cm45.4332 cm4€251.24
RFQ
80/20 30-3060-3M T-Slot System Framing System | CN2QPC 30-3060-4M / 5JRY9 30-3060-3M------€207.32
80/20 30-3060-6.05M Σύστημα πλαισίωσης T-Slot | CN2QPD 30-3060-6M / 5JRZ7 30-3060-6.05M------€335.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 30-3060-6M Extrusion, 6 Open T-Slot, 6m Length, Aluminium, Clear
€376.85 /μονάδα