Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 2566 Συγκρότημα υποστήριξης, 45 μοίρες, 6 x 2 x 1 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BPP 2RCV8

80/20 2566 Συγκρότημα υποστήριξης, 45 μοίρες, 6 x 2 x 1 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BPP Μοντέλο: 2566Cross Ref: 2RCV8
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
€41.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη 45 μοιρών
Μπόρε Ντιά.0.205 "
Πτυχίο45
Διάσταση A1"
Διάσταση Β2"
Διάσταση C6"
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Ύψος2"
Μήκος6"
ΥλικόΑλουμίνιο
Προφίλ ⬇️1020
Πλάτος αυλάκωσης0.255 "
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.0.460 λίβρες
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.21
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7604210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροφίλ ⬇️Διάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΤιμή
80/20 2565 Support Assembly, 45 Deg., 6 x 1 x 1 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BPN 2RCV7 256510101"1"6"Αλουμίνιο€36.36
80/20 2567 Support Assembly, 45 Deg., 12 x 2 x 1 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο | AF8ZWU 29PA36 256710201"2"12 "Αλουμίνιο€44.74
80/20 2570 Support Assembly, 45 Deg., 12 x 1 x 1 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο | AF8ZWV 29PA37 257010101"1"12 "Αλουμίνιο€42.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 2566 Συγκρότημα υποστήριξης, 45 μοίρες, 6 x 2 x 1 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο
€41.74 /μονάδα