ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCR6 Foam Cube Polyether Charcoal 8 Inch Sq | AE3UYQ

APPROVED VENDOR 5GCR6 Αφρώδης κύβος πολυαιθέρας άνθρακας 8 ιντσών Τετ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UYQ Μοντέλο: 5GCR6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύβος αφρού
Χρώμακάρβουνο
Πυκνότητα1.45 Lbs./Cu.Ft
φινίρισμαΟμαλή κυτταρική
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%0.40 psi
ΥλικόΠολυαιθέρας
Τετράγωνα8"
Όριο τεντώματος250%
Θερμ. Εύρος-20 έως 180 F
Αντοχή σε εφελκυσμό15 psi
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το κελί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤετράγωναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCJ1 Foam Cube Polyether Charcoal 2 3/4 Inch Sq | AE3UWG 5GCJ12.75 "€0.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCJ2 Αφρός κύβου Πολυαιθέρας άνθρακας 3 1/2 ίντσες τετραγωνικά | AE3UWH 5GCJ23.5 "€0.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCR6 Αφρώδης κύβος πολυαιθέρας άνθρακας 8 ιντσών Τετ
€3.66 /μονάδα