80/20 1010-BLACK-145 Extrusion, 4 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Black | AF8ZTQ 29NZ63

80/20 1010-BLACK-145 Extrusion, 4 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Black

Στοιχείο: AF8ZTQ Μοντέλο: 1010-BLACK-145Cross Ref: 29NZ63
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€141.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.5.2 mm
ΧρώμαΜαύρη
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος25.4mm
Μήκος145 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας10200000 λίβρες/τετρ.
Στιγμή αδράνειας0.0442 in4
Πλάτος αυλάκωσης6.47mm
Επιφάνεια0.435 τ.μ.
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.0.5088 λίβρες
Πλάτος25.4mm
Αντοχή απόδοσης35000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.79
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)368.3
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7610900050

Λεπτομέρειες:

Η διέλαση μαύρου ανοδιωμένου αλουμινίου 80/20 1010-BLACK-145 χρησιμοποιείται στην κατασκευαστική, αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική βιομηχανία για τη δημιουργία ελαφρών δομών, πλαισίων και στηριγμάτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η διέλαση 80/20 διαθέτει μαύρο ανοδιωμένο φινίρισμα για αντίσταση στη διάβρωση.
  • Διαθέτει κατασκευή αλουμινίου για δομική ακαμψία και ευκολία φορητότητας.
  • Αυτή η διέλαση αλουμινίου 1010 έχει τέσσερις ανοιχτές υποδοχές T που επιτρέπουν την πρόσβαση από οποιαδήποτε κατεύθυνση.
  • Είναι εξοπλισμένο με αυλακώσεις ευθυγράμμισης για να βοηθήσουν στην ευθυγράμμιση των προφίλ σύνδεσης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποιος είναι ο συντελεστής ελαστικότητας αυτής της εξώθησης μαύρου ανοδιωμένου αλουμινίου;

Α. 10200000 lb/sq.in.

Ε. Ποια είναι η αντοχή διαρροής της εξώθησης 80/20 1010-BLACK-145;

Α. 35000 PSI.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒαθμόςΣτιγμή αδράνειαςΤιμή
80/20 1010-72 Extrusion, 4 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear | AC3BNA 2RCP8 1010-7272 "1"1"6105-T50.0442 in4€49.07
RFQ
80/20 1010-97 Extrusion, 4 Open T-Slot, 97 Inch Length, Aluminium, Clear | AC3BNB 2RCP9 1010-9797 "1"1"6105-T50.0442 in4€61.40
RFQ
80/20 1010-BLACK-72 Extrusion, 4 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Black | AF8ZTR 29NZ64 1010-ΜΑΥΡΟ-7272 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in4€66.78
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 1010-BLACK-145 Extrusion, 4 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Black
€141.18 /μονάδα