80/20 1004-145 Extrusion, 2 αντίθετα T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear | AF8ZUC 29NZ74

80/20 1004-145 Extrusion, 2 αντίθετα T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear

Είδος: AF8ZUC Πρότυπο: 1004-145Cross Ref: 29NZ74
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€89.88 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.5.2 mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος25.4mm
Μήκος145 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας10200000 λίβρες/τετρ.
Στιγμή Αδράνειας - IX0.0443 in4
Στιγμή Αδράνειας - ΙΥ0.0541 in4
Πλάτος αυλάκωσης6.47mm
Επιφάνεια0.482 τ.μ.
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.0.5604 λίβρες
Πλάτος25.4mm
Αντοχή απόδοσης35000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.08
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)368.3
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΥλικόΜέτρο ελαστικότηταςΤιμή
80/20 1002-145 Extrusion, 6 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear | AF8ZUB 29NZ73 1002-145145 "25.4mm25.4mmΑλουμίνιο10200000 λίβρες/τετρ.€87.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 1004-145 Extrusion, 2 αντίθετα T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear
€89.88 /μονάδα