3M W4PK Sponge, Fiber, 7 Inch Size Lg, 4 1/4 Inch Size Width, Yellow | CN7WFK 3LFX5

3M Σφουγγάρι W4PK, Fiber, Μέγεθος 7 ιντσών Lg, Μέγεθος 4 1/4 ίντσας Πλάτος, Κίτρινο

Είδος: CN7WFK Μοντέλο: W4PKCross Ref: 3LFX5
€0.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφουγγάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
3M C31 Σφουγγάρι Κίτρινο 6 ίντσες L 4-1 / 4in W | AD2TLQ 3U163 C31€6.48
3M A21 Sponge Pink 6-1/2 Inch L 3-3/4in W, 2 Pk | AD7DVG 4DU50 A21€6.39
3M 5-00-53200-07456-7 Sponge, Cellulose, 7 1/2 Inch Lg, 4 1/4 Inch Width, 2 Inch Ht, Yellow, 24 PK | CN7WFJ 619K56 5-00-53200-07456-7€163.41
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M Σφουγγάρι W4PK, Fiber, Μέγεθος 7 ιντσών Lg, Μέγεθος 4 1/4 ίντσας Πλάτος, Κίτρινο
€0.98 /μονάδα