Μαρκαδόρος πεζοδρομίου 3M RPM-PSA-290-2W, λευκό, αμφίδρομο, μήκος 4 ιντσών, πλάτος 3 3/4 ίντσες, 100 Pk | CE9TVB 49ZW14

3M RPM-PSA-290-2W Μαρκαδόρος πεζοδρομίου, λευκό, αμφίδρομη, 4 ίντσες μήκος, 3 3/4 ίντσες πλάτος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9TVB Μοντέλο: RPM-PSA-290-2WCross Ref: 49ZW14

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,496.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης οδοστρώματος
ΧρώμαΆσπρο
TοποθεσίαΔύο τρόπους
Ύψος5 / 8 "
Μέθοδος εγκατάστασηςΧειροκίνητα ή χρησιμοποιήστε συγκολλητικά μαξιλάρια
Μήκος4"
ΥλικόΑντανακλαστικό πολυμερές
Πάχος5 / 8 "
Πλάτος3 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Μαρκαδόρος πεζοδρομίου 3M 3M-RPM-290-2W, Λευκό, Διπλής κατεύθυνσης, Μήκος 4 ίντσες, Πλάτος 3 3/4 ίντσες, 100 Pk | CE9TVA 49ZW09 3M-RPM-290-2W€748.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M RPM-PSA-290-2W Μαρκαδόρος πεζοδρομίου, λευκό, αμφίδρομη, 4 ίντσες μήκος, 3 3/4 ίντσες πλάτος, 100 Pk
€1,496.51 /μονάδα