Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MN4-516RK Τερματικό δακτυλίου Yellow Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLZ 2JLY8

3M MN4-516RK Τερματικό δαχτυλιδιού Yellow Brazed 4 Awg, 200 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FLZ Μοντέλο: MN4-516RKCross Ref: 2JLY8
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
€451.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςΚίτρινο
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.74 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος5 / 16 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Τύπος τερματικούΑρχικό
Εύρος καλωδίων4 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.27
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΚωδικός χρώματοςΥλικό σύνδεσηςΤύπος τερματικούΤύπος σύνδεσηςΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Συνολικό μήκοςΤιμή
3M M4-12R/SK Ring Terminal Bare Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLC 2JLU7 M4-12R / SK1 / 2 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F1.34 "€472.46
3M MU4-38RHTK Ring Terminal Bare Butted 4 Awg, 200 Pk | AC2FLJ 2JLV7 MU4-38RHTK3 / 8 "ΓυμνόςΕπικαλυμμένος χάλυβαςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο900 βαθμοί F1.34 "€399.42
3M M4-516RK Ring Terminal Bare Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLL 2JLW2 Μ4-516RK5 / 16 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F1.34 "€472.57
3M M4-38RK Ring Terminal Bare Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLN 2JLW6 Μ4-38RK3 / 8 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F1.34 "€484.98
3M MN4-38RK Δαχτυλίδι τερματικό Yellow Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLT 2JLX5 ΜΝ4-38ΡΚ3 / 8 "ΚίτρινοΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΝάιλον221 βαθμοί F1.74 "€452.71
3M MN4-14RK Δαχτυλίδι τερματικό Yellow Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLV 2JLX9 ΜΝ4-14ΡΚ1 / 4 "ΚίτρινοΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΝάιλον221 βαθμοί F1.74 "€452.75
3M M4-14RK Ring Terminal Bare Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLX 2JLY4 Μ4-14RK1 / 4 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F1.34 "€472.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MN4-516RK Τερματικό δαχτυλιδιού Yellow Brazed 4 Awg, 200 Pk
€451.16 /μονάδα