Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M ITCSN-0400-48 Θερμοσυρρίκνωση σωλήνων, 5 Pk | AD8ZPQ 4NU13

3M ITCSN-0400-48 Θερμοσυρρίκνωση σωλήνων, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ZPQ Μοντέλο: ITCSN-0400-48Σταυρός: 4NU13

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€287.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
Εύρος καλωδίων12 έως 6 AWG
ΧρώμαΜαύρη
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.15 "
ID Πριν συρρικνωθεί0.4 "
Μήκος4ft.
ΥλικόΠολυολεφίνη
Μέγ. Τάση1000
Αναλογία συρρίκνωσης3:1
Συρρίκνωση Temp.250 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-67 έως 230 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.09 "
Τύπος τοίχουΒαρύ τείχος
Εύρος καλωδίων12 έως 6 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.621
Ύψος πλοίου (cm)128.78
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΕύρος καλωδίωνΧρώμαΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΜέγ. ΤάσηΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΤιμή
3M HDT-0400-48A PK20 Heat Shrink Tubing 48in 12-6 Awg Black, 20 Pk | AD8JRL 4KND2 HDT-0400-48A PK2012 έως 6 AWG12 έως 6 AWGRed0.15 "0.4 "4ft.10000.09 "€924.13
3M HDT-0800-48A PK20 Heat Shrink Tubing 48in 8-1/0 Awg Black, 20 Pk | AD8JRM 4KND5 HDT-0800-48A PK208 έως 1/0 AWG8-1 / 0 AWGΜαύρη0.2 "0.8 "4ft.6000.11 "€922.62
3M HDT-1100-48A PK20 Heat Shrink Tubing 48in 2-4/0awg Μαύρο, 20 Pk | AD8JRN 4KND6 HDT-1100-48A PK202 έως 4/0 AWG2 έως 4 / 0AWGΜαύρη0.37 "1.1 "4ft.6000.12 "€950.42
3M ITCSN-0800-48 Θερμοσυρρίκνωση σωλήνων, 5 Pk | AD8ZPR 4NU14 ITCSN-0800-488 έως 1/0 AWG8 έως 1/0 AWGΜαύρη0.2 "0.8 "4ft.10000.11 "€306.94
3M ITCSN-1100-48 Tubing Heat Shrink, 5 Pk | AD8ZPT 4NU15 ITCSN-1100-482 έως 4/0 AWG2 έως 4/0 AWGΜαύρη0.37 "1.1 "4ft.10000.12 "€333.56
3M ITCSN-1500-48 Tubing Heat Shrink, 5 Pk | AD8ZPU 4NU16 ITCSN-1500-483/0 έως 400 kcmil3/0 έως 400 kcmilΜαύρη0.5 "1.5 "4ft.10000.17 "€587.84
3M ITCSN-2000-48 Θερμοσυρρίκνωση σωλήνων, 5 Pk | AD8ZPV 4NU17 ITCSN-2000-48250 έως 750 kcmil250 έως 750 kcmilΜαύρη0.65 "2"4ft.10000.17 "€595.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M ITCSN-0400-48 Θερμοσυρρίκνωση σωλήνων, 5 Pk
€287.60 /μονάδα