Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύστημα φίλτρου νερού 3M ICE190-S 1/2 ίντσας Npt 5 Gpm | AF7YWT 23NY94

3M Σύστημα φίλτρου νερού ICE190-S 1/2 ιντσών Npt 5 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YWT Μοντέλο: ICE190-SCross Ref: 23NY94
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
€712.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου νερού
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Όχι. HF90-S
ΧρώμαΆσπρο
σύνδεση1 / 2 "NPT
Φίλτρο MediaΕνεργός άνθρακας
Ρυθμός ροής5 gpm
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια0.2
Ελάχ. Πίεση25 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών1
Συνολικό βάθος5"
συνολικό ύψος23.5 "
συνολικό πλάτος8"
ΜειώνειΧλώριο, γεύση, οσμή, βακτήρια, ιζήματα, κύστη και κλίμακα
ζωή υπηρεσία54,000 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)71.76
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8421210000

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή (Με μετρητή)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΡυθμός ροήςΜικρόνιαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜειώνειΤιμή
Σύστημα φίλτρου νερού 3M ICE260-S 3/4 ίντσες 6.68 Gpm | AF7YHD 23NY96 ICE260-S3 / 4 "NPT6.68 gpm0.25.5 "18 "16.88 "Χλώριο, γεύση, οσμή, βακτήρια, ιζήματα, κύστη και κλίμακα€1,387.14
Σύστημα φίλτρου νερού 3M ICE265-S 3/4 ίντσες 6.68 Gpm | AF7YHE 23NY97 ICE265-S3 / 4 "NPT6.68 gpm35.5 "18 "16.88 "Ιζήματα, χλώριο, γεύση, οσμή και κλίμακα€1,364.48
Σύστημα φίλτρου νερού 3M ICE120-S 3/8 ίντσες Npt 1.5 Gpm | AF7YWL 23NY88 ICE120-S3 / 8 "NPT1.5 gpm0.54.5 "17 "4"Ιζήματα, χλώριο, γεύση, οσμή, κύστη και κλίμακα€375.14
3M ICE125-S Σύστημα φίλτρου νερού 3/8 ίντσες Npt 1.5 Gpm | AF7YWM 23NY89 ICE125-S3 / 8 "NPT1.5 gpm14.5 "17 "4"Ιζήματα, χλώριο, γεύση, οσμή και κλίμακα€351.28
Σύστημα φίλτρου νερού 3M ICE140-S 3/8 ίντσες Npt 2.1 Gpm | AF7YWN 23NY90 ICE140-S3 / 8 "NPT2.1 gpm0.25"14.75 "4.5 "Χλώριο, γεύση, οσμή, βακτήρια, ιζήματα, κύστη και κλίμακα€497.86
Σύστημα φίλτρου νερού 3M ICE145-S 3/8 ίντσες Npt 2.1 Gpm | AF7YWP 23NY91 ICE145-S3 / 8 "NPT2.1 gpm35"14.75 "4.5 "Ιζήματα, χλώριο, γεύση, οσμή και κλίμακα€427.10
Σύστημα φίλτρου νερού 3M ICE160-S 1/2 ίντσες 3.34 Gpm | AF7YWQ 23NY92 ICE160-S1 / 2 "NPT3.34 gpm0.25"17.5 "8"Χλώριο, γεύση, οσμή, βακτήρια, ιζήματα, κύστη και κλίμακα€554.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M Σύστημα φίλτρου νερού ICE190-S 1/2 ιντσών Npt 5 Gpm
€712.45 /μονάδα