Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύστημα φίλτρου νερού 3M HF160-CL, NPT 1/2 ίντσας, πολυπροπυλένιο, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BWD 48XT84

3M Σύστημα φίλτρου νερού HF160-CL, 1/2 ίντσας NPT, πολυπροπυλένιο, 2.2 gpm, 125 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9BWD Μοντέλο: HF160-CLCross Ref: 48XT84

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€356.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου νερού
ΧρώμαΜαύρο και Άσπρο
σύνδεση1 / 2 "NPT
Φίλτρο MediaΜπλοκ άνθρακα μεμβράνης διπλής ζώνης
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Υλικό κεφαλήςΠολυπροπυλένιο
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμούς F
Μικρόνια0.2
Ελάχ. Πίεση25 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών1
Συνολικό βάθος4 3 / 8 "
συνολικό ύψος15 7 / 8 "
συνολικό πλάτος4 3 / 8 "
Πτώση πίεσης2 psi
ΜειώνειΒακτήρια, Χλωραμίνες, Χλώριο, Κύστη, Οσμή, Γεύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.16
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧρώμαΦίλτρο MediaΜειώνειΡυθμός ροήςΥλικό κεφαλήςΜικρόνιαΣυνολικό βάθοςΤιμή
Σύστημα φίλτρου νερού 3M 5616401, NPT 1/2 ίντσας, πολυπροπυλένιο, 5 gpm, 125 psi | CE9BWB 54EK25 56164014 1 / 2 "ΆσπροΕνεργός άνθρακαςΒακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή, Ιζήματα, Γεύση5 gpmΙσόπλαστος0.24 1 / 2 "€597.44
Σύστημα φίλτρου νερού 3M BEV195, NPT 1/2 ίντσας, πολυπροπυλένιο, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BWC 54EK27 BEV1954 1 / 2 "ΆσπροΕνεργός άνθρακαςΧλώριο, ιζήματα, γεύση και οσμή3.34 gpmΙσόπλαστος34 1 / 2 "€583.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M Σύστημα φίλτρου νερού HF160-CL, 1/2 ίντσας NPT, πολυπροπυλένιο, 2.2 gpm, 125 psi
€356.37 /μονάδα