Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύστημα φίλτρου νερού 3M 5616401, NPT 1/2 ίντσας, πολυπροπυλένιο, 5 gpm, 125 psi | CE9BWB 54EK25

3M 5616401 Σύστημα φίλτρου νερού, 1/2 ιντσών NPT, πολυπροπυλένιο, 5 gpm, 125 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9BWB Μοντέλο: 5616401Σταυρός: 54EK25
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
€597.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου νερού
ΧρώμαΆσπρο
σύνδεση1 / 2 "NPT
Φίλτρο MediaΕνεργός άνθρακας
Ρυθμός ροής5 gpm
Υλικό κεφαλήςΙσόπλαστος
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμούς F
Μικρόνια0.2
Ελάχ. Πίεση25 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών1
Συνολικό βάθος4 1 / 2 "
συνολικό ύψος23 1 / 2 "
συνολικό πλάτος4 1 / 2 "
Πτώση πίεσης1 psi
ΜειώνειΒακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή, Ιζήματα, Γεύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0375
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧρώμαΦίλτρο MediaΜειώνειΡυθμός ροήςΥλικό κεφαλήςΜικρόνιαΣυνολικό βάθοςΤιμή
Σύστημα φίλτρου νερού 3M BEV195, NPT 1/2 ίντσας, πολυπροπυλένιο, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BWC 54EK27 BEV1954 1 / 2 "ΆσπροΕνεργός άνθρακαςΧλώριο, ιζήματα, γεύση και οσμή3.34 gpmΙσόπλαστος34 1 / 2 "€583.67
Σύστημα φίλτρου νερού 3M HF160-CL, NPT 1/2 ίντσας, πολυπροπυλένιο, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BWD 48XT84 HF160-CL4 3 / 8 "Μαύρο και ΆσπροΜπλοκ άνθρακα μεμβράνης διπλής ζώνηςΒακτήρια, Χλωραμίνες, Χλώριο, Κύστη, Οσμή, Γεύση2.2 gpmΠολυπροπυλένιο0.24 3 / 8 "€356.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 5616401 Σύστημα φίλτρου νερού, 1/2 ιντσών NPT, πολυπροπυλένιο, 5 gpm, 125 psi
€597.44 /μονάδα