Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M FP301-1/16-6-Clear PK100 Heat Shrink Flexible 0.063 In, 10 Pk | AD3PUN 40L343

3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 Heat Shrink Flexible 0.063 In, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PUN Model: FP301-1/16-6"-Clear PK100Σταυρός: 40L343
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
€9.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
ΧρώμαΚαθαρισμός
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.031 "
ID Πριν συρρικνωθεί0.063 "
Μήκος6"
ΥλικόΕυέλικτη πολυολεφίνη
Μέγ. Τάση900
Αναλογία συρρίκνωσης2:1
Συρρίκνωση Temp.212 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-131 έως +275 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.017 "
Τύπος τοίχουΛεπτός τοίχος
Πλάτος0.063 "
Εύρος καλωδίωνIn

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνΧρώμαΠλάτοςΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΤιμή
3M FP301-1/16-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Flexible 0.063 In, 10 Pk | AD3PUM 40L342 FP301-1/16-6"-Black PK1000.017 "-Μαύρη0.063 "In0.031 "0.063 "6"€9.40
3M FP301-3/64-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Flexible 0.046 ίντσες, 10 Pk | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Μαύρη0.046 "In0.023 "0.046 "6"€8.10
3M FP-301-3/32" PK25 Heat Shrink Tube 48 Inch 28-26 Awg Clear, 25 Pk | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28 έως 26 AWGΚαθαρισμός-28 έως 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.€117.69
3M FP-301-3/16" PK25 Heat Shrink Tube 48 Inch 20-18 AWG Black, 25 Pk | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20 έως 18 AWGΜαύρη-20 έως 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.€135.69
3M FP-301-3/4" PK12 Heat Shrink Tube 48In 4-3/0 AWG Black, 12 Pk | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 έως 3/0 AWGΜαύρη-4 έως 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.€120.83
3M FP-301-3/4" PK12 Heat Shrink Tube 48In 4-3/0 AWG Clear, 12 Pk | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 έως 3/0 AWGΚαθαρισμός-4 έως 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.€120.83
3M FP-301-3/32" 100 FP-301-3 / 32 "100 '0.02 "28 έως 26 AWGΜαύρη-28 έως 26 AWG0.046 "0.093 "100ft.€114.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 Heat Shrink Flexible 0.063 In, 10 Pk
€9.16 /μονάδα