3M FP-301-3 50 Heat Shrink Tube 50Ft 500-1000kcmil BL | AD8YLU 4NKW3

3M FP-301-3" 50' Heat Shrink Tube 50Ft 500-1000kcmil BL

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8YLU Μοντέλο: FP-301-3 "50 'Cross Ref: 4NKW3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€444.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
Εύρος καλωδίων1000 κιλά
ΧρώμαΜπλε
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση1.5 "
ID Πριν συρρικνωθεί3"
Μήκος50ft.
ΥλικόΕυέλικτη πολυολεφίνη
Μέγ. Τάση600
Αναλογία συρρίκνωσης2:1
Συρρίκνωση Temp.212 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-67 έως 275 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.05 "
Τύπος τοίχουΛεπτός τοίχος
Εύρος καλωδίων1000 κιλά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.33
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνΧρώμαΠλάτοςΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΤιμή
3M FP301-1/16-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Flexible 0.063 In, 10 Pk | AD3PUM 40L342 FP301-1/16-6"-Black PK1000.017 "-Μαύρη0.063 "In0.031 "0.063 "6"€9.40
3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 Heat Shrink Flexible 0.063 In, 10 Pk | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-Καθαρισμός0.063 "In0.031 "0.063 "6"€9.16
3M FP301-3/64-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Flexible 0.046 ίντσες, 10 Pk | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Μαύρη0.046 "In0.023 "0.046 "6"€8.10
3M FP-301-3/32" PK25 Heat Shrink Tube 48 Inch 28-26 Awg Clear, 25 Pk | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28 έως 26 AWGΚαθαρισμός-28 έως 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.€117.69
3M FP-301-3/16" PK25 Heat Shrink Tube 48 Inch 20-18 AWG Black, 25 Pk | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20 έως 18 AWGΜαύρη-20 έως 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.€135.69
3M FP-301-3/4" PK12 Heat Shrink Tube 48In 4-3/0 AWG Black, 12 Pk | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 έως 3/0 AWGΜαύρη-4 έως 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.€120.83
3M FP-301-3/4" PK12 Heat Shrink Tube 48In 4-3/0 AWG Clear, 12 Pk | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 έως 3/0 AWGΚαθαρισμός-4 έως 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.€120.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M FP-301-3" 50' Heat Shrink Tube 50Ft 500-1000kcmil BL
€444.31 /μονάδα