Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M EPS200-1/8-6-Black PK100 Heat Shrink Lined Flexible 0.125 In, 10 Pk | AD3PUC 40L333

3M EPS200-1/8-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Flexible 0.125 In, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PUC Model: EPS200-1/8-6"-Black PK100Σταυρός: 40L333
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
€25.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
ΧρώμαΜαύρη
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.063 "
ID Πριν συρρικνωθεί0.125 "
Μήκος6"
ΥλικόΣυγκολλητική επένδυση, εύκαμπτη πολυολεφίνη
Μέγ. Τάση800
Αναλογία συρρίκνωσης2:1
Συρρίκνωση Temp.250 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-131 έως +275 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.027 "
Τύπος τοίχουΛεπτός τοίχος
Πλάτος0.12 "
Εύρος καλωδίωνIn

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΠλάτοςΤιμή
3M EPS200-1/2-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Flexible 0.5 In, 10 Pk | AD3PUA 40L331 EPS200-1/2-6"-Black PK1000.25 "0.5 "0.032 "0.5 "€40.73
3M EPS200-1/4-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Flexible 0.25 In, 10 Pk | AD3PUB 40L332 EPS200-1/4-6"-Black PK1000.125 "0.25 "0.03 "0.25 "€32.45
3M EPS200-1-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Flexible 1 In, 100 Pk | AD3PUD 40L334 EPS200-1-6 "- Μαύρο PK1000.5 "1"0.046 "1"€763.61
3M EPS200-3/16-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Flexible 0.187 In, 10 Pk | AD3PUE 40L335 EPS200-3/16-6"-Black PK1000.093 "0.187 "0.027 "0.19 "€29.52
3M EPS200-3/4-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Flexible 0.75 In, 10 Pk | AD3PUF 40L336 EPS200-3/4-6"-Black PK1000.375 "0.75 "0.037 "0.75 "€56.46
3M EPS200-3/8-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Flexible 0.375 In, 10 Pk | AD3PUG 40L337 EPS200-3/8-6"-Black PK1000.187 "0.375 "0.031 "0.375 "€34.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M EPS200-1/8-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Flexible 0.125 In, 10 Pk
€25.28 /μονάδα