Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M EPS-300-1 PK5 Heat Shrink Tubing 48in 4/0-500kcmil Μαύρο, 5 Pk | AD8JRV 4KNE3

3M EPS-300-1 PK5 Heat Shrink Tubing 48in 4/0-500kcmil Black, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8JRV Μοντέλο: EPS-300-1 PK5Cross Ref: 4KNE3
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
€308.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
Εύρος καλωδίων4/0 έως 500 kcmil
ΧρώμαΜαύρη
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.32 "
ID Πριν συρρικνωθεί1"
Μήκος4ft.
ΥλικόΕυέλικτη πολυολεφίνη, θερμοπλαστική συγκολλητική επένδυση
Μέγ. Τάση600
Αναλογία συρρίκνωσης3:1
Συρρίκνωση Temp.250 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-67 έως 230 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.1 "
Τύπος τοίχουΛεπτός τοίχος
Εύρος καλωδίων4/0 έως 500 kcmil

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.84
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνΤιμή
3M EPS-300-3/16 PK12 Heat Shrink Tubing 48in 20-18awg Μαύρο, 12 Pk | AD8JRP 4KND7 EPS-300-3 / 16 PK1220 έως 18 AWG0.063 "0.187 "0.04 "20 έως 18 AWG€205.81
3M EPS-300-1/4 PK12 Heat Shrink Tubing 48in 16-12awg Μαύρο, 12 Pk | AD8JRQ 4KND8 EPS-300-1 / 4 PK1216 έως 12 AWG0.08 "0.25 "0.04 "16 έως 12 AWG€283.25
3M EPS-300-3/8 PK12 Heat Shrink Tubing 48in 12-8 Awg Black, 12 Pk | AD8JRR 4KND9 EPS-300-3 / 8 PK1212 έως 8 AWG0.12 "0.375 "0.055 "12 έως 8 AWG€286.69
3M EPS-300-1/2 PK12 Heat Shrink Tubing 48in 6-1 Awg Black, 12 Pk | AD8JRT 4KNE1 EPS-300-1 / 2 PK126 έως 1 AWG0.16 "0.5 "0.07 "6 έως 1 AWG€311.68
3M EPS-300-3/4 PK5 Heat Shrink Tubing 48in 4-3/0 Awg Black, 5 Pk | AD8JRU 4KNE2 EPS-300-3 / 4 PK54 έως 3/0 AWG0.25 "0.75 "0.085 "4 έως 3/0 AWG€191.65
3M EPS-300-1 1/2 PK5 Heat Shrink Tubing 48in 500-800 Kcmil Black, 5 Pk | AD8JRW 4KNE4 EPS-300-1 1/2 PK5500 έως 800 kcmil0.5 "1.5 "0.1 "500 έως 800 kcmil€408.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M EPS-300-1 PK5 Heat Shrink Tubing 48in 4/0-500kcmil Black, 5 Pk
€308.79 /μονάδα