ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E926 V-bank Mp Με φλάντζα 20x24x12 Merv 14 | AC6DNY

AIR HANDLER 33E926 V-bank Mp με παρέμβυσμα 20x24x12 Merv 14

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DNY Μοντέλο: 33E926

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€290.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα V-Bank
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου85%
Φίλτρο συσκευασίαςΠλαστικό πλαίσιο
Τελική αντίσταση1.5 "WC
Αρχική αντίσταση0.28 "WC
Υλικό100% συνθετικά μέσα
Μέγιστη. Ροή αέρα2872 cfm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων161 τετραγωνικά πόδια.
Merv14
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x24x12
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)61.47
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Με Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροή αέραΠεριοχή πολυμέσωνΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E924 V-bank Mp Με φλάντζα 12x24x12 Merv 14 | AC6DNW 33E9241500 cfm97 τετραγωνικά πόδια.12x24x1212 "24 "€296.18
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E925 V-bank Mp Με φλάντζα 20x20x12 Merv 14 | AC6DNX 33E9252198 cfm134 τετραγωνικά πόδια.20x20x1220 "20 "€445.48
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E927 V-bank Mp Με φλάντζα 24x24x12 Merv 14 | AC6DNZ 33E9273000 cfm193 τετραγωνικά πόδια.24x24x1224 "24 "€436.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 33E926 V-bank Mp με παρέμβυσμα 20x24x12 Merv 14
€290.60 /μονάδα