Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M AP903 Φίλτρο χλώριο γεύση και οσμή 5 μικρά | AC2REU 2MHW7

3M AP903 Φίλτρο Χλώριο Γεύση και Οσμή 5 Microns

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2REU Μοντέλο: AP903Cross Ref: 2MHW7
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
€630.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου νερού
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Αρ. AP917R
ΧρώμαΜπλε
σύνδεση1 "NPT
Φίλτρο MediaΕνεργός άνθρακας
Ρυθμός ροής20 gpm
Υλικό κεφαλής304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια5
Ελάχ. Πίεση25 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών1
Συνολικό βάθος4.5 "
συνολικό ύψος25 1 / 16 "
ΜειώνειΣωματίδια, σκουριά, γεύση και οσμή χλωρίου,
ζωή υπηρεσία100,000 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3875
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)73.91
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή (χωρίς μετρητή)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜειώνειΤιμή
3M AP902 φίλτρο συστήματος ίζημα 1 ίντσα Npt | AC2RET 2MHW6 AP902Ιζήματα, σωματίδια, βρωμιά και σκουριά€624.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M AP903 Φίλτρο Χλώριο Γεύση και Οσμή 5 Microns
€630.42 /μονάδα