Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 969F Δίσκος πτερυγίου, Κεραμικός κόκκος, Διάμετρος δίσκου 4 1/2 ίντσας, Λειαντικό τρίξιμο 40 | CF2DVJ 448D76

3M 969F Flap Disc, Ceramic Grain, 4 1/2 Inch Diameter Disc, 40 Abrasive Grit

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2DVJ Μοντέλο: 969FΣταυρός: 448D76

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος ινών
Λειαντικό υλικόΚεραμικό σιτάρι
Λειαντικός τύποςμε επικάλυψη
Διάμετρος4 1 / 2 "
χαλίκι40
Μέγιστη. RPM13,300 RPM
Μέγεθος οπής στερέωσης5 / 8 "-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΧρώμαΔιάμετροςχαλίκιΜέγιστη. RPMΜέγεθος οπής στερέωσηςΤιμή
3M 987C Δίσκος Γρήγορης Αλλαγής, Επικαλυμμένο, Σύστημα Προσάρτησης Δίσκου Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης TS/TSM | CE9RBV 448A58 987CΚεραμικό σιτάριΠορτοκαλί4"3612,000 RPM-€8.32
3M 987C Δίσκος Γρήγορης Αλλαγής, Επικαλυμμένο, Σύστημα Προσάρτησης Δίσκου Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης TS/TSM | CE9RBW 448A59 987CΚεραμικό σιτάριΠορτοκαλί4"6012,000 RPM-€6.65
3M 987C Δίσκος Γρήγορης Αλλαγής, Επικαλυμμένο, Σύστημα Προσάρτησης Δίσκου Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης TS/TSM | CE9RBX 448A60 987CΚεραμικό σιτάριΠορτοκαλί4"8012,000 RPM-€6.43
Δίσκος ταχείας αλλαγής 3M 987C, με επίστρωση, Σύστημα προσάρτησης δίσκου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης TS/TSM, 50 Pk | CE9RCT 38XK40 987CΚεραμικόςΠορτοκαλί3"3620,000 RPM-€299.12
3M 987C Quick Change Disc, Coated, TR Roll-On/Off Disk Attachment System, 50 Pk | CE9RFF 38XK24 987CΚεραμικόςΠορτοκαλί2"3625,000 RPM-€228.72
3M 987C Quick Change Disc, Coated, TR Roll-On/Off Disk Attachment System, 50 Pk | CE9RFG 38XK26 987CΚεραμικόςΠορτοκαλί2"8025,000 RPM-€180.43
3M 987C Quick Change Disc, Coated, TR Roll-On/Off Disk Attachment System, 50 Pk | CE9RFH 38XK27 987CΚεραμικόςΠορτοκαλί3"3620,000 RPM-€277.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 969F Flap Disc, Ceramic Grain, 4 1/2 Inch Diameter Disc, 40 Abrasive Grit
€18.89 /μονάδα