Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 60440208928 Coated Quick Change Disc, 1 Inch, TR Roll-On/Off Type 3, 36, Extra Coarse, 50 Pk | CD2KDK 1EFC1

3M 60440208928 Επικαλυμμένος δίσκος γρήγορης αλλαγής, 1 ίντσας, TR Roll-On/Off Τύπος 3, 36, Extra Coarse, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2KDK Μοντέλο: 60440208928Cross Ref: 1EFC1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη αλλαγή δίσκου
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςμε επικάλυψη
Τύπος συνημμένουΠληκτρολογήστε 3
Υλικό υποστήριξηςΠανί
Βάρος υποστήριξηςYY
ΧρώμαΚαστανό
Δίσκος Dia.1"
ΒαθμόςΈξτρα χοντρή
χαλίκι36
Μέγιστη. RPM30,000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικά Dia.Λειαντικό υλικόΥλικό υποστήριξηςΠλάτοςΧρώμαΒαθμόςχαλίκιΜήκοςΤιμή
3M 60440209223 Coated Quick Change Disc, 1 inch, TR Roll-On/Off Type 3, 100, Medium, 50 Pk | CD2KDL 1EFC3 60440209223-Οξείδιο αργιλίουΠανί-ΚαστανόΜέτριας Δυσκολίας100-€71.79
3M 947A Ζώνη λείανσης, μήκος 72 ιντσών, πλάτος 2 ιντσών, κεραμικό, 80 κόκκος, μεσαίο, επικαλυμμένο | CE9KPW 32UM27 947ANFΚεραμικόςΠολυεστέρας / βαμβάκι2"ΠορτοκαλίΜέτριας Δυσκολίας8072 "€15.38
3M 947A Ζώνη λείανσης, 72 ίντσες Μήκος, 2 ίντσες Πλάτος, Κεραμικά, 60 Άμμος, Μεσαία, επικαλυμμένα | CE9KPY 32UM26 947ANFΚεραμικόςΠολυεστέρας / βαμβάκι2"ΠορτοκαλίΜέτριας Δυσκολίας6072 "€15.96
3M 947A Ζώνη λείανσης, μήκος 72 ιντσών, πλάτος 2 ίντσας, κεραμικό, 120 χαλίκι, λεπτό, επικαλυμμένο | CE9KQA 32UM28 947ANFΚεραμικόςΠολυεστέρας / βαμβάκι2"Πορτοκαλίτέλος12072 "€14.18
3M 947A Ζώνη λείανσης, Μήκος 60 ίντσας, Πλάτος 2 ίντσας, Κεραμικά, 80 Τσιμέντο, Μεσαίο, Επικαλυμμένο | CE9KQT 32UM24 947ANFΚεραμικόςΠολυεστέρας / βαμβάκι2"ΠορτοκαλίΜέτριας Δυσκολίας8060 "€13.72
3M 947A Ζώνη λείανσης, Μήκος 60 ίντσας, Πλάτος 2 ίντσας, Κεραμικό, 60 Τσιρίδες, Μεσαίο, Επικαλυμμένο | CE9KQU 32UM23 947ANFΚεραμικόςΠολυεστέρας / βαμβάκι2"ΠορτοκαλίΜέτριας Δυσκολίας6060 "€14.98
3M 947A Ζώνη λείανσης, 48 ίντσες Μήκος, 6 ίντσες Πλάτος, Κεραμικά, 80 Άμμος, Μεσαία, επικαλυμμένα | CE9KRF 32UM39 947ANFΚεραμικόςΠολυεστέρας / βαμβάκι6"ΠορτοκαλίΜέτριας Δυσκολίας8048 "€35.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 60440208928 Επικαλυμμένος δίσκος γρήγορης αλλαγής, 1 ίντσας, TR Roll-On/Off Τύπος 3, 36, Extra Coarse, 50 Pk
€71.79 /μονάδα