Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 5453 υφασμάτινη ταινία 2 ιντσών x 5 γιάρδα 8.2 χιλιοστά Καφέ | AA6VVX 15C456

3M 5453 Υφασμάτινη ταινία 2 ίντσας x 5 γιάρδα 8.2 μιλίων Καφέ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VVX Μοντέλο: 5453Σταυρός Ref: 15C456
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€193.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία με επικάλυψη PTFE
ΣυγκολλητικόςΣιλικόνη
Συγκολλητικό ΥλικόΣιλικόνη
ΧρώμαΚαστανό
Μήκος5 ετών
Υλικα PTFE εμποτισμένο με φίμπεργκλας
Θερμοκρασία απόδοσης.-100 ° F έως + 400 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος8.2 χιλιάδες
Πλάτος2"
Μάρκα και σειρά3M 5453
Καθαρός χρόνος αφαίρεσηςΔεν έχει αξιολογηθεί
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Imperial Tape Width2"
Imperial Tape Wxl2 "x 5 yd.
Μήκος μετρικής ταινίας4.6m
Πλάτος μετρικής ταινίας50.8 mm
Συνολική διάμετρος1 5 / 8 "
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
Προδιαγραφές πληρASTM
ΠρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΣιλικόνη
Κατασκευή πλάτης ταινίαςΠανί
Υλικό στήριξης ταινίαςΎφασμα με επικάλυψη PTFE
Χρώμα ταινίαςΚαστανό
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας175 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας6 χιλιάδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7019401500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
3M 5151 Ταινία υφασμάτων 1/2 x 5 yd 4.5 Mil ανοιχτό καφέ | AA6VTU 15C404 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.1 / 2 "€23.98
3M 5151 Ταινία 12 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTV 15C405 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.12 "€435.67
3M 5151 Ταινία 1 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTW 15C406 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.1"€45.94
3M 5151 Ταινία 2 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTX 15C407 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.2"€84.44
3M 5151 Ταινία υφασμάτων 3/4 x 5 yd 4.5 Mil ανοιχτό καφέ | AA6VTY 15C408 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.3 / 4 "€30.35
3M 5151 Ταινία 3 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκ. Ανοιχτό καφέ | AA6VTZ 15C409 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.3"€126.98
3M 5151 Ταινία 6 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκ. Ανοιχτό καφέ | AA6VUA 15C410 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.6"€242.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 5453 Υφασμάτινη ταινία 2 ίντσας x 5 γιάρδα 8.2 μιλίων Καφέ
€193.85 /μονάδα