Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 5321 Κιτ συναρμολόγησης μολύβδου κινητήρα 10-4AWG 7-8In 5 / 8kV | AE7NGZ 5ZNN0

3M 5321 Κιτ συναρμολόγησης ηλεκτροδίων 10-4AWG 7-8In 5/8kV

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NGZ Μοντέλο: 5321Cross Ref: 5ZNN0
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
€480.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ συναρμολόγησης μολύβδου κινητήρα
Μήκος μπουλονιού1 / 2 "
ΧρώμαΜαύρη
ΥλικόΕλαστικό EPDM, Ρητίνη
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.0.30 έως 0.51 ίντσες
Μέγιστη. Θερμ.194 βαθμοί F
Μέγ. Τάση8000V
Συνολικό μήκος8"
πρότυπο Μήκος7 έως 8 ίντσες
Θερμ. Εύρος194 βαθμοί F και εκτίμηση έκτακτης ανάγκης υπερφόρτωσης 266 βαθμοί C
Τάση τάσης5 / 8kV
Εύρος καλωδίων10 έως 4 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8546900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μπουλονιούΣυνολικό μήκοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
3M 5322 Σετ συναρμολόγησης μολύβδου κινητήρα 4-1 / 0AWG 8-9In 5 / 8kV | AE7NHA 5ZNN1 53223 / 4 "9"4 έως 1/0 AWG€579.99
3M 5323 Συνδέστε μόλυβδο κινητήρα .53-.88 Διάμετρος 9-10In 5 / 8kV | AE7NHB 5ZNN2 53231 1 / 4 "10 "2 έως 250kcmil€708.80
3M 5324 Σύνδεση μολύβδου κινητήρα .75-1.12 Διάμετρος 5 / 8kV | AE7NHC 5ZNN3 53241 1 / 2 "11.5 "4/0 έως 500 kcmil€894.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 5321 Κιτ συναρμολόγησης ηλεκτροδίων 10-4AWG 7-8In 5/8kV
€480.78 /μονάδα