Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 4646 Ταινία διπλής επίστρωσης 1/2 ίντσας x 1/2 ίντσας, 250 Pk | AD6JEG 45J838

3M 4646 Ταινία διπλής επικάλυψης 1/2 ίντσας x 1/2 ίντσας, 250 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6JEG Μοντέλο: 4646Cross Ref: 45J838

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€82.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία διπλής όψης
Δύναμη πρόσφυσης240 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μήκος1 / 2 "
Χρώμα επένδυσηςRed
ΥλικόΣτερεός αφρός
Θερμοκρασία απόδοσης.Έως 300 βαθμοί F
ShapeΤετράγωνα
Χρώμα ταινίαςΓκρί
Αντοχή σε εφελκυσμό100 λίβρες / λεπτό.
Πάχος25 χλμ.
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία απόδοσης.Δύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςShapeΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΧρώμαΤιμή
3M 4956 Tape 1/2 ίντσας x 108 πόδια Γκρι, 18 Pk | AB9HRM 2DEG4 4956Έως 200 βαθμοί F328 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό πολλαπλών χρήσεωνΣυνεχής ρολό80 λίβρες / λεπτό.62 χλμ.1 / 2 "-€4,322.77
3M 4956 Tape 3/4 Inch x 108 feet Grey, 12 Pk | AB9HRN 2DEG6 4956Έως 200 βαθμοί F328 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό πολλαπλών χρήσεωνΣυνεχής ρολό80 λίβρες / λεπτό.62 χλμ.3 / 4 "-€3,753.93
3M 4646 Ταινία διπλής επίστρωσης 3/4 ίντσες x 3/4 ίντσες, 250 Pk | AD6JEH 45J839 4646Έως 300 βαθμοί F240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικόΤετράγωνα100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.3 / 4 "Σκούρο γκρίζο€121.49
3M 4646 Ταινία διπλής επικάλυψης 1 x 2 ίντσας 25 Mil, 100 Pk | AD6JEJ 45J840 4646Έως 300 βαθμοί F240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικόορθογώνιο παραλληλόγραμμο100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.1"Σκούρο γκρίζο€120.19
3M 4646 Ταινία διπλής επικάλυψης 1 x 3 ιντσών 25 Mil, 100 Pk | AD6JEK 45J841 4646Έως 300 βαθμοί F240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικόορθογώνιο παραλληλόγραμμο100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.1"Σκούρο γκρίζο€145.40
3M 4646 Ταινία διπλής επικάλυψης 1 x 4 ιντσών 25 Mil, 100 Pk | AD6JEL 45J842 4646Έως 300 βαθμοί F240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικόορθογώνιο παραλληλόγραμμο100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.1"Σκούρο γκρίζο€207.10
3M 4646 Ταινία διπλής επίστρωσης 1 x 1 ίντσας 25 Mil, 250 Pk | AD6JEM 45J843 4646Έως 300 βαθμοί F240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικόΤετράγωνα100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.1"Σκούρο γκρίζο€147.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 4646 Ταινία διπλής επικάλυψης 1/2 ίντσας x 1/2 ίντσας, 250 Pk
€82.19 /μονάδα