Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 425 Foil Tape 1/4 Inch x Silver, 1000 Pk | AA6VJU 15C181

3M 425 Ταινία αλουμινίου 1/4 ίντσας x ασήμι, 1000 Pk

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VJU Μοντέλο: 425Σταυρός Ref: 15C181
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€27.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία θωράκισης
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
Συγκολλητικό ΥλικόΑκρυλικό
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος1 / 4 "
ΜήκοςΜη Διαθέσιμο
Υλικα Deadsoft Αλουμίνιο
Θερμοκρασία απόδοσης.-65 ° F έως + 300 ° F
ShapeΕγκύκλιος
Πάχος4.6 χιλιάδες
Πλάτος1 / 4 "
ΠρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A), LT-80B, SAE-AMS-T-23397, UL 723, UL 746C
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΑκρυλικό
Υλικό στήριξης ταινίαςΑλουμίνιο
Χρώμα ταινίαςΑσημένιο
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας30 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας0.05 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςNZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςShapeΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
3M 425 Foil Tape 1/2 Inch x Silver, 1000 Pk | AA6VJT 15C180 4251 / 2 "NFΚύκλος1 / 2 "1€45.36
3M 425 Foil Tape 1/2 Inch x Shiny Silver, 100 Pk | AA6VJV 15C182 4251 / 2 "NFΚύκλος1 / 2 "100€15.63
3M 425 Foil Tape 1/4 Inch x Shiny Silver, 100 Pk | AA6VJW 15C183 4251 / 4 "NFΚύκλος1 / 4 "100€12.03
3M 425 Foil Tape 1 Inch x Shiny Silver, 250 Pk | AA6VJX 15C184 4251"NFΚύκλος1"250€29.41
3M 425 Foil Tape 2 Inch x Shiny Silver, 250 Pk | AA6VJY 15C185 4252"NFΚύκλος2"250€56.35
3M 425 Foil Tape 3 Inch x Shiny Silver, 250 Pk | AA6VJZ 15C186 4253"NFΚύκλος3"250€93.82
3M 425 Foil Tape 3/4 Inch x Shiny Silver, 500 Pk | AA6VKA 15C187 4253 / 4 "NFΚύκλος3 / 4 "500€45.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 425 Ταινία αλουμινίου 1/4 ίντσας x ασήμι, 1000 Pk
€27.58 /μονάδα