Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 425 Foil Tape 2 Inch x Shiny Silver, 250 Pk | AA6VJY 15C185

3M Ταινία αλουμινίου 425 2 ιντσών x γυαλιστερό ασήμι, 250 Pk

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VJY Μοντέλο: 425Σταυρός Ref: 15C185
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€66.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία θωράκισης
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
Συγκολλητικό ΥλικόΑκρυλικό
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος2"
ΜήκοςΜη Διαθέσιμο
Υλικα Deadsoft Αλουμίνιο
Θερμοκρασία απόδοσης.-65 ° F έως + 300 ° F
ShapeΕγκύκλιος
Πάχος4.6 χιλιάδες
Πλάτος2"
ΠρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A), LT-80B, SAE-AMS-T-23397, UL 723, UL 746C
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΑκρυλικό
Υλικό στήριξης ταινίαςΑλουμίνιο
Χρώμα ταινίαςΑσημένιο
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας30 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας0.05 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2835
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςNZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςShapeΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
3M 425 Foil Tape 1/2 Inch x Silver, 1000 Pk | AA6VJT 15C180 4251 / 2 "NFΚύκλος1 / 2 "1€45.36
3M 425 Foil Tape 1/4 Inch x Silver, 1000 Pk | AA6VJU 15C181 4251 / 4 "NFΚύκλος1 / 4 "1€24.72
3M 425 Foil Tape 1/2 Inch x Shiny Silver, 100 Pk | AA6VJV 15C182 4251 / 2 "NFΚύκλος1 / 2 "100€15.63
3M 425 Foil Tape 1/4 Inch x Shiny Silver, 100 Pk | AA6VJW 15C183 4251 / 4 "NFΚύκλος1 / 4 "100€12.03
3M 425 Foil Tape 1 Inch x Shiny Silver, 250 Pk | AA6VJX 15C184 4251"NFΚύκλος1"250€29.41
3M 425 Foil Tape 3 Inch x Shiny Silver, 250 Pk | AA6VJZ 15C186 4253"NFΚύκλος3"250€93.82
3M 425 Foil Tape 3/4 Inch x Shiny Silver, 500 Pk | AA6VKA 15C187 4253 / 4 "NFΚύκλος3 / 4 "500€45.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M Ταινία αλουμινίου 425 2 ιντσών x γυαλιστερό ασήμι, 250 Pk
€66.44 /μονάδα