Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 30045 Copper 1-hole Lug Purple, 10 Pk | AB9KXY 2DRW8

3M 30045 Copper 1-hole Lug Purple, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KXY Μοντέλο: 30045Cross Ref: 2DRW8
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
€224.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧάλκινο 1 τρύπα
Μήκος βαρελιούΚοντά
Μέγεθος καλωδίου4/0 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου4/0 AWG
Κωδικός χρώματοςΜωβ
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die15
Κέντρο οπών έως τέλος0.531 "
Μήκος2.6 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΚασσίτερος
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλΑρχικό
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4905
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςCL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΜήκοςΠλάτοςΤιμή
3M 30041 Copper 1-hole Lug Orange, 10 Pk | AB9KWX 2DRP5 300413/0 AWG3/0 AWGΠορτοκαλί14, 1012.63 "0.91 "€225.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 30045 Copper 1-hole Lug Purple, 10 Pk
€224.81 /μονάδα