Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 3 / 4-36-5453 Ταινία υφασμάτων 3/4 ίντσα x 36 Yard 8.2 Mil Brown | AA6WVQ 15D034

3M 7000050132 5453 υφασμάτινη ταινία 3/4 ιντσών x 36 γιάρδα 8.2 Mil Brown

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6WVQ Μοντέλο: 7000050132Σταυρός Ref: 15D034 / 5453
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€406.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία με επικάλυψη PTFE
ΣυγκολλητικόςΣιλικόνη
Συγκολλητικό ΥλικόΣιλικόνη
Υλικό υποστήριξηςΠανί
Καθαρός χρόνος αφαίρεσηςΔεν έχει αξιολογηθεί
ΧρώμαΚαστανό
Οικογένεια χρώματοςΚαστανό
Πρωτεύον υλικό κολλητικής ταινίαςΝτυμένο ύφασμα
Μήκος36 ετών
Υλικα PTFE εμποτισμένο με φίμπεργκλας
Αριθμός αυτοκόλλητων πλευρών1
Θερμοκρασία απόδοσης.-100 ° F έως + 400 ° F
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος8.2 χιλιάδες
Πλάτος3 / 4 "
Μάρκα και σειρά3M 5453
θετική ατμόσφαιραΕσωτερική και Εξωτερική
πλάτος ταινίας Imperial3 / 4 "
Αυτοκρατορική ταινία wxl3/4" x 36 γιδ.
μήκος μετρικής ταινίας32.9m
πλάτος μετρικής ταινίας19.05 mm
προδιαγραφές που πληρούνταιASTM
πρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
αυτοκόλλητο υλικό ταινίαςΣιλικόνη
κατασκευή με ταινία υποστήριξηςΠανί
υλικό υποστήριξης ταινίαςΎφασμα με επικάλυψη PTFE
χρώμα ταινίαςΚαστανό
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας175 λίβρες/in.
πάχος ταινίας6 χιλιάδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
3M 5151 Ταινία υφασμάτων 1/2 x 5 yd 4.5 Mil ανοιχτό καφέ | AA6VTU 15C404 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.1 / 2 "€23.98
3M 5151 Ταινία 12 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTV 15C405 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.12 "€435.67
3M 5151 Ταινία 1 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTW 15C406 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.1"€45.94
3M 5151 Ταινία 2 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTX 15C407 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.2"€84.44
3M 5151 Ταινία υφασμάτων 3/4 x 5 yd 4.5 Mil ανοιχτό καφέ | AA6VTY 15C408 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.3 / 4 "€30.35
3M 5151 Ταινία 3 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκ. Ανοιχτό καφέ | AA6VTZ 15C409 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.3"€126.98
3M 5151 Ταινία 6 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκ. Ανοιχτό καφέ | AA6VUA 15C410 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.6"€242.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 7000050132 5453 υφασμάτινη ταινία 3/4 ιντσών x 36 γιάρδα 8.2 Mil Brown
€406.11 /μονάδα