Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 3-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 3 ιντσών x 36 Yard | AA6WUQ 15D009

3M 3-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 3 ιντσών x 36 Yard

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6WUQ Μοντέλο: 3-36-5430Σταυρός Ref: 15D009
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 24

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€2,425.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία μείωσης Squeak
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
Συγκολλητικό ΥλικόΑκρυλικό
ΧρώμαΚαθαρισμός
Κοινή ΒιομηχανίαΑυτοκίνητο
Μήκος36 ετών
Υλικα Πολυαιθυλένιο
Αριθμός αυτοκόλλητων πλευρών1
Θερμοκρασία απόδοσης.-30 ° F έως + 225 ° F
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ShapeΣυνεχής ρολό
Κατασκευή πλάτης ταινίαςΤαινία
Πάχος7 χιλιάδες
Πλάτος3"
Προσκόλληση στον χάλυβα75 ουγκιές / λεπτό
Μάρκα & Σειρά3M 5430
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Μήκος ταινίας Imperial36 ετών
Imperial Tape Width3"
Μέγιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίας225 ° F
Μήκος μετρικής ταινίας32.9m
Πλάτος μετρικής ταινίας76.2 mm
Ελάχιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίας-30 ° Φ
Πακέτο Ποσότητα1
ΣειρέςΣειρά 5430
Προδιαγραφές πληρASTM
ΠρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Επιφανειακή συμβατότηταABS, Ακρυλικό, Σύνθετα υλικά, Πολυπροπυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), Μέταλλο, Νάιλον, Πολυανθρακικό, Πολυεστέρας, Πολυαιθυλένιο (PE), Πολυετραφθοροαιθυλένιο (PTFE), Πολυπροπυλένιο (PP), Πολυστυρένιο (PS), Χρώματα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας
Μορφή αυτοκόλλητης ταινίαςΜονής όψης
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΑκρυλικό
Υλικό στήριξης ταινίαςΜεμβράνη πολυαιθυλενίου
Χρώμα ταινίαςΔιαφανής
Επιμήκυνση ταινίας175%
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας40 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας7 χιλιάδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΜήκοςΥλικα ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
3M 1 / 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 Inch x 36 Yard | AA6WNF 15C879 1 / 2-36 9325-50 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.1 / 2 "€440.86
3M 12-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 12 ιντσών x 36 Yard | AA6WNG 15C880 12-36-932550 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.12 "€9,886.02
3M 1-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1 ίντσας x 36 Yard | AA6WPL 15C910 1-36-932550 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.1"€879.52
3M 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 2 ιντσών x 36 Yard | AA6WRU 15C965 2-36-932550 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.2"€1,716.99
3M 3-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 3 ιντσών x 36 Yard | AA6WUZ 15D017 3-36-932550 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.3"€2,576.04
3M 5430 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 Inch x 5 yd | AA6XBY 15D193 543075 ουγκιές / λεπτό5 yyd.Πολυαιθυλένιο UHMW7 χλμ.1 / 2 "€59.85
3M 5430 Squeak Reduction Tape Clear 1 ίντσα x 5 yd | AA6XBZ 15D195 543075 ουγκιές / λεπτό5 yyd.Πολυαιθυλένιο UHMW7 χλμ.1"€124.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 3-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 3 ιντσών x 36 Yard
€2,425.81 /μονάδα