Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 27613 Radial Bristle Disc Tc 1 inch Diameter 120g, 96 Pk | AB9JHG 2DHL3

3M 27613 Radial Bristle Disc Tc 1 ​​Inch Diameter 120g, 96 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JHG Μοντέλο: 27613Cross Ref: 2DHL3
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
€268.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκτινικός δίσκος τριχών
Λειαντικό υλικόΚεραμικό οξείδιο αργιλίου
Τύπος βούρτσαςΚαμπύλες τρίχες
ΧρώμαΆσπρο
Διάμετρος1"
χαλίκι120
Μέγιστη. RPM35,000
Μέγεθος στήριξης1 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΚληματαριά
ΧαρακτηριστικάTC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ6804226000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΛειαντικό υλικόΧρώμαΔιάμετροςχαλίκιΜέγιστη. RPMΜέγεθος στήριξηςΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
3M 24281 Radial Bristle Disc Ta 3 Inch Diameter 120g, 40 Pk | AB9BPQ 2AXX6 24281ΤΑΚεραμικό οξείδιο αργιλίουΆσπρο3"12020,0003 / 8 "Κληματαριά€780.96
3M 27610 Radial Bristle Disc Tc 1 inch Diameter 36g, 96 Pk | AB9BPU 2AXY7 27610TCΚεραμικό οξείδιο αργιλίουΣκούρο Καφέ1"3635,0001 / 8 "Κληματαριά€264.52
3M 27611 Radial Bristle Disc Tc 1 inch Diameter 50g, 96 Pk | AB9BPW 2AXZ3 27611TCΚεραμικό οξείδιο αργιλίουΠράσινο1"5030,0001 / 8 "Κληματαριά€269.33
3M 30097 Radial Bristle Disc Sr Διάμετρος 2 ιντσών, 40 Pk | AB9BWT 2AZB5 30097SRπλαστικόςΚρέμα2"-20,0003 / 8 "Κληματαριά€464.32
3M 25755 Radial Bristle Disc Tc 3/4 Diameter 80g, 192 Pk | AB9BYB 2AZN2 25755TCΚεραμικό οξείδιο αργιλίουΚίτρινο3 / 4 "8035,0001 / 16 "Κληματαριά€427.60
3M 25758 Radial Bristle Disc Tc 3/4 Inch 400g, 192 Pk | AB9BYC 2AZN7 25758TCΚεραμικό οξείδιο αργιλίουΜπλε3 / 4 "40035,0001 / 16 "Κληματαριά€428.52
3M 30002 Radial Bristle Disc Tc 3/4in 1 Mic, 192 Pk | AB9CDD 2BAL1 30002TCΚεραμικό οξείδιο αργιλίουΛαχανί3 / 4 "1 Micron35,0001 / 16 "Κληματαριά€429.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 27613 Radial Bristle Disc Tc 1 ​​Inch Diameter 120g, 96 Pk
€268.56 /μονάδα