ACUITY LITHONIA TFR 400M TA TB SCWA PER LPI Προβολείς 400w Μεταλλικό αλογονίδιο 120 έως 277 | AC9TXH 3JXC4

LITHONIA LIGHTING TFR 400M TA TB SCWA PER LPI Floodlight 400w Metal Halide 120 To 277

Στοιχείο: AC9TXH Μοντέλο: TFR 400M TA TB SCWA PER LPICross Ref: 3JXC4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεσαίο προβολέα
Βάθος10.75 "
Βάση εξαρτήματος400
Ύψος12.75 "
Φινίρισμα στέγασηςΧαλκί
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Εκτίμηση IP65
Τύπος λάμπαςMetal Halide
Διανομή φωτόςΟρίζοντας. 7x6
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-20 βαθμοί F
ΒάσηΧάλυβας ζυγό
Τύπος υποδοχήςΔεσπότης
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήραΑρ. Όχι. MVR400 / HOR / PA
Τάση120 σε 277V
Πλάτος17.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.11
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)41.66
Κωδικός ΕΣ9405406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται λαμπτήρας / Δεν περιλαμβάνεται λαμπτήρας (Περιλαμβάνεται λαμπτήρας)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Pulse Start, Photocell Socket, Wet Location

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΒάση εξαρτήματοςΎψοςΤύπος λάμπαςΔιανομή φωτόςΠλάτοςΤιμή
ACUITY LITHONIA TFR 250S RC TB LPI Προβολείς 250 W Hps | AC9EVK 3GA92 TFR 250S RC TB LPI10.75 "25012.38 "Νάτριο υψηλής πίεσηςΟρίζοντας. 5x517.38 "€582.24
ACUITY LITHONIA TFR 400S RC TB LPI Προβολείς 400 W Hps | AC9EVL 3GA97 TFR 400S RC TB LPI10.75 "40012.75 "Νάτριο υψηλής πίεσηςΟρίζοντας. 5x517.62 "€628.19
ACUITY LITHONIA TFR 400M RC TB SCWA LPI Προβολείς 400w Μεταλλικό αλογονίδιο 120 έως 277 | AC9TXF 3JXC2 TFR 400M RC TB SCWA LPI10.75 "40012.75 "Metal HalideΟρίζοντας. 5x517.62 "€590.66
ACUITY LITHONIA TFR 400S TA TB PER LPI Προβολείς με λάμπα | AD3CUA 3YA66 TFR 400S TA TB ανά LPI10.75 "40012.75 "Νάτριο υψηλής πίεσηςΟρίζοντας. 7x617.62 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA TFL 400S RA2 TB LPI Φωτιστικό φωτισμένο με λάμπα | AD7FGP 4EA37 TFL 400S RA2 TB LPI6.125 "40016.125 "Νάτριο υψηλής πίεσηςΟρίζοντας. 7x615.75 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING TFR 400M TA TB SCWA PER LPI Floodlight 400w Metal Halide 120 To 277