Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 26357 Ζώνη λείανσης 6 Inch W x 60 Inch Length Ao 80gr, 20 Pk | AB9WMZ 2FVN7

3M 26357 Ζώνη λείανσης 6 ιντσών Π x 60 ιντσών Μήκος Ao 80gr, 20 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9WMZ Μοντέλο: 26357Cross Ref: 2FVN7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€467.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςΚλειστό παλτό, με ρητίνη
Υλικό υποστήριξηςΠανί
Βάρος υποστήριξηςX
ΧρώμαΚαστανό
ΒαθμόςΜέτριας Δυσκολίας
χαλίκι80
Μήκος60 "
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.54
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ6805301000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΛειαντικό υλικόΛειαντικός τύποςΥλικό υποστήριξηςΒάρος υποστήριξηςΧρώμαχαλίκιΜήκοςΤιμή
3M 27487 Ζώνη λείανσης 4 W x 21-3/4 Inch Length Oxide Aluminium 80 Grit, 50 Pk | AB9BPB 2AXP8 274874"Οξείδιο αργιλίουΑνοιχτό παλτό, με ρητίνηΠανίXΚαστανό8021.75 "€423.12
3M 76514 Ζώνη λείανσης 3 ιντσών Π x 132 ιντσών Μήκος Ca 80g, 25 Pk | AB9BPG 2AXT5 765143"Κεραμικό οξείδιο αργιλίουΚλειστό παλτό, με ρητίνηΎφασμα πολυεστέραYFΠορτοκαλί80132 "€1,460.16
3M 26368 Ζώνη λείανσης 4 Inch W x 60 Inch Length Ao 80gr, 50 Pk | AB9BPP 2AXX2 263684"Οξείδιο αργιλίουΚλειστό παλτό, με ρητίνηΠανίXΚαστανό8060 "€758.27
3M 77608 Ζώνη λείανσης 43 Inch W x 75 Inch Length Ao 80gr, 3 Pk | AB9BWQ 2AZA8 7760843 "Οξείδιο αργιλίουΑνοιχτό παλτό, με ρητίνηΠανίYΚαστανό8075 "€1,363.03
3M 26436 Ζώνη λείανσης 1-1/2inw x 60 Inl Ao 80g, 50 Pk | AB9BYA 2AZL4 264361.5 "Οξείδιο αργιλίουΚλειστό παλτό, με ρητίνηΠανίXΚαστανό8060 "€305.48
3M 85318 Ζώνη λείανσης 1/4 Π x 18 ίντσες Μήκος Ca 80g, 200 Pk | AB9CCV 2BAH7 853181 / 4 "Κεραμικό οξείδιο αργιλίουΚλειστό παλτό, με ρητίνηΎφασμα πολυεστέραYFΠορτοκαλί8018 "€729.74
3M 76917 Ζώνη λείανσης 37 ιντσών Π x 60 ιντσών Μήκος Ao 100g, 5 Pk | AB9CCX 2BAJ2 7691737 "Οξείδιο αργιλίουΑνοιχτό παλτό, με ρητίνηΠανίYΚαστανό10060 "€1,525.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 26357 Ζώνη λείανσης 6 ιντσών Π x 60 ιντσών Μήκος Ao 80gr, 20 Pk
€467.15 /μονάδα