Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 14750 Μονάδα τροχού 3 ίντσες διάμετρος x 1/4 Wx3 / 8 Sc Fine | AE2WPA 4ZT01

3M 14750 Unitized Wheel 3 inch Diameter x 1/4 Wx3/8 Sc Fine

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2WPA Μοντέλο: 14750Cross Ref: 4ZT01
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
€16.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα τροχού
Λειαντικό υλικόΚαρβίδιο πυριτίου
ΧρώμαΓκρί
ΠυκνότηταΜαλακό (2)
Διάμετρος3"
Βαθμόςτέλος
Μέγιστη. RPM12,100
Μέγεθος στήριξης3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆρμπορ Τρύπα
ΣτυλDeburring και φινίρισμα
Πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ6804224000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΛειαντικό υλικόΧρώμαΠλάτοςΠυκνότηταΔιάμετροςΒαθμόςΜέγιστη. RPMΤιμή
3M 03705 Unitized Wheel 3x1/2x1/4 Ao Med, 20 Pk | AB9BVC 2AYN9 03705Κόψτε και στιλβωθείτεΟξείδιο αργιλίουTan1 / 2 "Σκληρό (7)3"Μέτριας Δυσκολίας15,100€760.02
3M 03728 Unitized Wheel 3x1/4x1/4 Ao Med, 40 Pk | AB9BVE 2AYP5 03728Κόψτε και στιλβωθείτεΟξείδιο αργιλίουTan1 / 4 "Σκληρό (7)3"Μέτριας Δυσκολίας18,100€971.91
3M 14042 Unitized Wheel 4x1/4x1/4 Sc Med, 20 Pk | AB9BXP 2AZH3 14042Κόψτε και στιλβωθείτεΚαρβίδιο πυριτίουΓκρί1 / 4 "Σκληρό (7)4"Μέτριας Δυσκολίας12,100€770.84
3M 29205 Unitized Wheel 4.5 Diameter 7/8 Ah Ao Med, 5 Pk | AB9BYN 2AZU6 29205Κόψτε και στιλβωθείτεΟξείδιο αργιλίουTan7 / 8 "Σκληρό (7)4.5 "Μέτριας Δυσκολίας11,000€304.59
3M 01012 Unitized Wheel 3x1x1/4 Sc Xcrs, 10 Pk | AB9CCD 2BAD4 01012Καθαρίστε και καθαρίστεΚαρβίδιο πυριτίουΜαύρη1"Σκληρό (7)3"Έξτρα χοντρή14,100€642.10
3M 01563 Unitized Wheel 3x1/4x1/4 Ao Fn, 40 Pk | AB9CDR 2BAR5 01563Κόψτε και στιλβωθείτεΟξείδιο αργιλίουTan1 / 4 "Μέσο (5)3"τέλος18,100€957.80
3M 01032 Unitized Wheel 6 Inch Diameter x 1 Wx5/8 Sc Xcrs, 2 Pk | AB9JJG 2DHZ3 01032Καθαρίστε και καθαρίστεΚαρβίδιο πυριτίουΜαύρη1"Σκληρό (7)6"Έξτρα χοντρή7000€447.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 14750 Unitized Wheel 3 inch Diameter x 1/4 Wx3/8 Sc Fine
€16.41 /μονάδα