Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 1-2-100-SJ3506/SJ3507 Hook And Loop 2 ιντσών, 100 Pk | AA7YCZ 16U592

3M 1-2-100-SJ3506/SJ3507 Hook And Loop 2 ιντσών, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7YCZ Model: 1-2-100-SJ3506/SJ3507Cross Ref: 16U592
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
€58.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνακλείσιμα σχήματα στερέωσης
Τύπος κόλλαςΑκρυλική κόλλα
Υλικό υποστήριξηςΓάντζος πολυπροπυλενίου / βρόχος πολυεστέρα
ΧρώμαΆσπρο
Επιβραδυντικά φλόγαςΟχι
Τύπος γάντζου και βρόχουΓάντζος και βρόχος
Μήκος2"
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Δύναμη διάτμησης18 psi
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ5806102400
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Γάντζος (SJ3506) - Πολυπροπυλένιο, Βρόχος (SJ3507) - Πολυεστέρας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποστήριξηςΧρώμαΜήκοςShapeΔύναμη διάτμησηςΠλάτοςΤιμή
3M 1-1-100-SJ3506/SJ3507 Hook And Loop 1 ίντσας, 100 Pk | AA7YCR 16U585 1-1-100-SJ3506/SJ3507Γάντζος πολυπροπυλενίου / βρόχος πολυεστέραΆσπρο1"Τετράγωνα18 psi1"€26.76
3M 1-1-100-SJ3522/SJ3523 Hook And Loop 1 ίντσας, 100 Pk | AA7YCT 16U586 1-1-100-SJ3522/SJ3523Υφαντό ΝάιλονΜαύρη1"Τετράγωνα22 psi1"€74.93
3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N Hook And Loop 1 ίντσα, 100 Pk | AA7YCU 16U587 1-1-100-SJ3526N/SJ3527NΥφαντό ΝάιλονΜαύρη1"Τετράγωνα22 psi1"€77.69
3M 1-1-100-SJ3530/SJ3531 Hook And Loop 1 ίντσας, 100 Pk | AA7YCV 16U588 1-1-100-SJ3530/SJ3531Υφαντό ΝάιλονΜαύρη1"Τετράγωνα22 psi1"€37.56
3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N Hook And Loop 1 ίντσας, 100 Pk | AA7YCW 16U589 1-1-100-SJ3532N/SJ3533NΥφαντό ΝάιλονΜαύρη1"Τετράγωνα22 psi1"€42.92
3M 1-1-100-SJ3540 Reclosable Fastener Dual Lock 1 ίντσας, 100 Pk | AA7YCX 16U590 1-1-100-SJ3540ΠολυπροπυλένιοΜαύρη1"Τετράγωνα44 psi1"€66.23
3M 1-1-100-SJ3571/SJ3572 Hook And Loop 1 ίντσας, 100 Pk | AA7YCY 16U591 1-1-100-SJ3571/SJ3572Υφαντό ΝάιλονΜαύρη1"Τετράγωνα22 psi1"€94.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 1-2-100-SJ3506/SJ3507 Hook And Loop 2 ιντσών, 100 Pk
€58.07 /μονάδα