ZSI-FOSTER Cush-A-Therm, Σφιγκτήρες μόνωσης, Τοίχος 1 ίντσας


ZSI Cush-A-Therm clamps are used with chilled refrigeration or mechanical pipelines that require continuous insulation.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
UX1210
€25.58
A
UX5810
€35.58
A
UX31210
€140.32
A
UX3410
€37.76
A
UX15810
€62.19
A
UX7810
€33.52
A
UX1410
€31.91
A
UX3810
€26.67
A
UX35810
€211.84
A
UX25810
€74.89
A
UX21810
€58.92
A
UX17810
€72.77
A
UX23810
€63.93
A
UX11810
€48.81
A
UX27810
€104.37
A
UX13810
€49.47
A
UX41810
€251.36
A
UX31810
€101.86

Χαρακτηριστικά

  • They feature rigid foam construction with an insulating tape inner lining which supports the tube and absorbs vibrations of operating pipelines.
  • They come with a strong closed-cell structure ideal for liquid cooling lines to prevent condensation, save energy and maintain the vapour barrier.
  • They can withstand temperatures ranging from -70 to +250 degrees Fahrenheit.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ASTM D 635

Συχνές Ερωτήσεις

What is the purpose of the outer covering of these cushioned clamps?

The outer cover has a unique rubber coating which seals the cushion after installation to prevent condensation.

Why are Cush-A-Therm clamps better than plastic clamps?

Cush-A-Therm clamps have hermetically sealed and crush-resistant cushions that prevent condensation leaks and vibrations. They possess no air gaps, thus preventing energy transfer. Plastic clamps, on the other hand, do not maintain a thermal barrier, allowing rust to develop. They provide minimal protection against vibrations and must be cut to install.

Τι είναι το θερμομονωτικό φράγμα;

Το θερμομονωτικό φράγμα παρέχει θερμική μόνωση μεταξύ των ψυχόμενων εξαρτημάτων και των θερμοκρασιών ζεστού αερίου, μειώνοντας έτσι την καταπόνηση και την κόπωση και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του εξαρτήματος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;