VALCO VALLEY TOOL AND DIE Κουμπιά Snap


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοGaugeΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΥλικόΣτυλΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
A134
. 0180.250 "0.39 "C-1050 ΧάλυβαςAΕνιαίο τέλος0.35 "€9.11
B
B130
. 0180.250 "0.28 "C-1050 ΧάλυβαςBΕνιαίο τέλος0.365 "€8.03
A
A130
. 0180.250 "0.28 "C-1050 ΧάλυβαςAΕνιαίο τέλος0.365 "€7.76
C
E130
. 0180.240 "και 0.240"0.280 "και 0.280"C-1050 ΧάλυβαςEΔιπλός0.35 "€9.84
D
D131
. 0180.250 "0.28 "C-1050 ΧάλυβαςDΔιπλό άκρο0.365 "€5.36
B
B134
. 0200.250 "0.39 "C-1050 ΧάλυβαςBΕνιαίο τέλος0.35 "€9.14
B
B150
. 0200.312 "0.37 "C-1050 ΧάλυβαςBΕνιαίο τέλος0.44 "€8.77
D
D150
. 0200.312 "0.37 "C-1050 ΧάλυβαςDΔιπλό άκρο0.44 "€5.63
C
E140
. 0200.302 "και 0.302"0.370 "και 0.290"C-1050 ΧάλυβαςEΔιπλός0.44 "€10.42
A
A150
. 0200.312 "0.37 "C-1050 ΧάλυβαςAΕνιαίο τέλος0.44 "€9.28
E
II130
. 0220.250 "0.28 "Ανοξείδωτο ατσάλιIIΕνιαίο τέλος0.25 "€17.89
E
II150
. 0250.312 "0.37 "Ανοξείδωτο ατσάλιIIΕνιαίο τέλος0.312 "€20.34
E
II132
. 0250.250 "0.37 "Ανοξείδωτο ατσάλιIIΕνιαίο τέλος0.312 "€18.30
A
A180
. 0250.375 "0.37 "C-1050 ΧάλυβαςAΕνιαίο τέλος0.51 "€10.68
A
A170
. 0250.365 "0.37 "C-1050 ΧάλυβαςAΕνιαίο τέλος0.53 "€11.01
A
A161
. 0250.365 "0.37 "C-1050 ΧάλυβαςAΕνιαίο τέλος0.51 "€10.55
D
D182
. 0250.375 "0.44 "C-1050 ΧάλυβαςDΔιπλό άκρο0.53 "€7.56
D
D181
. 0250.375 "0.37 "C-1050 ΧάλυβαςDΔιπλό άκρο0.53 "€7.15
B
B180
. 0250.375 "0.37 "C-1050 ΧάλυβαςBΕνιαίο τέλος0.51 "€11.71
E
II180
. 0300.375 "0.37 "Ανοξείδωτο ατσάλιIIΕνιαίο τέλος0.375 "€20.55

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;