STAFFORD MFG Σειρά Signature, One Piece Split αριστερό χέρι ACME περιλαίμια άξονα με σπείρωμα


Φίλτρα
Τέλος: Μαύρο Οξείδιο , Βαθμός: 1215 , Υλικό: Ατσάλι , Υλικό βίδας: Κράμα χάλυβα , Τύπος: Αριστερό ACME
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
11L108
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "€193.16
RFQ
A
11L104
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
11L102
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
11L112
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
11L106
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
11L100
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "€42.25
RFQ
A
11L008
1 / 2 "-101.313 "10-32 x 1/20.500 "€39.73
RFQ
A
11L208
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
11L204
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
11L200
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
11L012
3 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "€38.11
RFQ
A
11L006
3 / 8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
RFQ
A
11L010
5 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
11L014
7 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
11L007
7 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
RFQ

Σειρά Signature, One Piece Split αριστερό χέρι ACME περιλαίμια άξονα με σπείρωμα

Τα κολάρα άξονα Stafford MFG Signature Series στερεώνουν και προσαρμόζουν με ασφάλεια τα εξαρτήματα σε άξονες με σπείρωμα με αριστερό σπείρωμα ACME. Αυτά τα μονοκόμματα διαιρούμενα, αριστερόστροφα κολάρα άξονα ACME με σπείρωμα έχουν χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτά τα κολάρα είναι ιδανικά για περιορισμό της διαδρομής και τέντωμα του ελατηρίου. Διαθέτουν βίδα από κράμα χάλυβα για μείωση του κινδύνου χαλάρωσης ή ολίσθησης. Διατίθενται σε εξωτερικές διαμέτρους που κυμαίνονται από 1.125 έως 4 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;