SQUARE D JJL Series Moulded Case Circuit Breakers


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Προστατευτικό κυκλώματος κινητήρα , Αξιολόγηση τάσης DC: 250 VDC , Βάθος: 3.4 " , Μέγεθος πλαισίου: 250Α / JJ , Υψος: 7.5 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 350 κιλά , Min. Μέγεθος καλωδίου: 1/0 AWG , Τοποθέτηση: Ελεύθερη στάση , Αριθμός Πολωνών: 3 , Φάση: 3 , Σύνδεση τερματικού: Γραμμή / Ωτίδα φορτίου , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική , Πλάτος: 4.1 "
ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
JJL36250M75
-250--€3,021.68
B
JJL36250U31Χ
-250JJL600€5,820.84
B
JJL36250U33Χ
-250JJL600€6,203.11
B
JJL36250SA
-250JJL600€4,249.69
B
JJL36250U44Χ
-250JJL600-
RFQ
B
JJL36200SA
-200JJL600€3,960.31
B
JJL36250LC
-250JJL600-
RFQ
C
JJL36150
65kAIC @ 480V150AJJL600V€3,021.68
C
JJL36175
65kAIC @ 480V175AJJL600V€3,021.68
C
JJL36250
65kAIC @ 480V250AJJL600V€3,184.78
C
JJL36200
65kAIC @ 480V200AJJL600V€3,021.68
C
JJL36225
65kAIC @ 480V225AJJL600V€3,021.68
D
JLL36225
100kAIC @ 480V225AJLL600V-
RFQ
D
JLL36250
100kAIC @ 480V250AJLL600V-
RFQ
D
JLL36175
100kAIC @ 480V175AJLL600V-
RFQ
D
JLL36200
100kAIC @ 480V200AJLL600V-
RFQ
D
JLL36150
100kAIC @ 480V150AJLL600V-
RFQ

JJL Series Moulded Case Circuit Breakers

Οι διακόπτες τύπου D DJL Series χρησιμοποιούνται για την προστασία βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση Αυτοί οι διακόπτες διαθέτουν ένα θερμικό μαγνητικό, μη εναλλάξιμο ταξίδι που υπερβαίνει τις ήπιες υπερφορτώσεις ενώ αντιδρά άμεσα σε σοβαρές αιχμές ρεύματος για μέγιστη προστασία περιορισμού ρεύματος. Αυτοί οι διακόπτες με λίστα UL έρχονται με μια χυτή θήκη για τη συγκράτηση τρεχόντων εξαρτημάτων μεταφοράς, συσκευών ταξιδιού και άλλων μηχανισμών σε συμπαγή χώρο. Έρχονται με τερματικούς ακροδέκτες γραμμής και φορτίου για τη διασφάλιση μέγιστης αγωγιμότητας και ευκολίας καλωδίωσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;