SPEEDAIRE Μαζικός εύκαμπτος σωλήνας αέρα


Φίλτρα
Χρώμα: Κίτρινο , Υλικό κάλυψης: Chemivic , Μήκος: 500ft. , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Ενίσχυση: Συνθετικά νήματα , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: -20 έως 190 βαθμούς F , Υλικό σωλήνα: Νιτρίλιο
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
10A251
1 / 2 "0.856 "€1,307.92
A
10A217
1 / 4 "0.543 "€699.14
A
10A221
3 / 4 "1.189 "€2,078.46
A
10A219
3 / 8 "0.687 "€1,163.95

Μαζικός εύκαμπτος σωλήνας αέρα

Οι εύκαμπτοι σωλήνες αέρα πολλαπλών χρήσεων Speedaire διαθέτουν σωλήνα νιτριλίου και κάλυμμα για αντοχή σε λάδια, διαλύτες και αρωματικά. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πεπιεσμένου αέρα σε πνευματικά εργαλεία και εξοπλισμό σε κατασκευές και εφαρμογές ψεκασμού χαμηλής πίεσης. Μπορούν να κοπούν στο επιθυμητό μήκος και να προστεθούν συμβατά εξαρτήματα εύκαμπτων σωλήνων στα άκρα των εύκαμπτων σωλήνων για τη σύνδεση τους με εργαλεία και εξοπλισμό. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες είναι ξετυλιγμένοι και μπορούν να αποθηκευτούν σε καρούλι για να τους κρατήσει μακριά από τη μέση όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;